有線ルーター :「ネジ留め」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ
デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等
2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能
リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境
で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源
が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。
2つのLTE用アンテナを筐体内に内蔵。電波環境の良い場所への設置時は外付けアンテナを
2本接続する必要ありません。尚外付けアンテナを接続する為のSMAコネクタ×2も搭載。
小型コンパクトサイズルータでありながら、VPN機能等高性能ルータ機能搭載、また
Cat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット数十Mbps)
本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし
仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2, eSIM × 2、【VPN】※IPsec対応予定
本体質量(g)約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×66×28(突起部除く)
電源電圧(V)DC5.0~28.0
最大消費電力(W)5.5
メモリーRAM:256MBNOR-Flash:512MB
保証期間3年間
使用CPUARM Cortex-A7 1.3GHz(2コア)
端子【アンテナ】SMA×2
アンテナ有り
動作温度範囲(℃)-20~60
回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19
Ethernet10BASE-T/100BASE-TX ×1
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ
デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等
2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能
リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境
で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源
が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。
LAN×2ポート搭載、モバイル回線及び光回線等両対応
高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット
数十Mbps)
本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし
仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2
本体質量(g)約250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×88×27(突起部除く)
電源電圧(V)DC6.0~32.0
最大消費電力(W)6
メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte
保証期間3年間
使用CPUARM Cortex-A53 1GHz(2 コア)
端子【アンテナ】SMA×2
アンテナ無し
動作温度範囲(℃)-20~60
回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19
Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2
1個
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線ルーター
- 有線ルーター
無線/有線LANルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。