1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用屋外モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 IP65相当対応屋外向けBOXに必要な機能をパッケージ(ケーブル、取付金具はオプション) PoE×2ポート(2ポート合計15W)搭載でPoE対応カメラとの接続が容易 落雷対策としてSPDを標準搭載 電源トランス内蔵、基板は防湿コーティング実施 LTE用アンテナ内蔵 高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット 数十Mbps) リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。
仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 本体質量(kg)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×100×210(突起部除く) メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte 相対湿度10%~90% 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 使用CPUARM Cortex-A53 Dual 1GHz(2 コア) 保存温度範囲(℃)-20~70 LED2色LED(PWR、ANT、MOB、ST) アンテナ有り 定格入力40W/78-95VA ケース防水・防塵鍵付開閉式PCプラボックス 動作温度範囲(℃)-20~60 コンソールUSB Type C ×1 ポート 回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19 Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2 ポート(内:2 ポート(PoE給電))RJ-45コネクタ
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります