有線ルーター :「ddr4」の検索結果
関連キーワード
QNAP QHora-321: 2.5G high speed QuWAN VPN router
QHora-321は、6つの2.5GbEポートによる高速接続が可能で、また企業グレードのメッシュ VPNネットワーキングも提供します。
QuWAN Orchestratorを通して、クラウド経由のマルチサイトLAN環境が実現でき、ソフトウェアで完全に制御のルーティングによる次世代ネットワークが構築可能です。
ビジネスにおいて安全なリモートバックアップを実行するため、QHora-321 をQNAP NASと併用するよう、強くお勧めいたします。QuWANを通して Hybrid Backup Sync を使用することで、安全に暗号化されたネットワークを介して、多数のNAS間におけるファイルやスナップショットファイルの転送が行えます。
また、セキュリティを強化するため、QHora-321 の後ろにあるNAS (QNAPまたはその他)に直接接続することで、攻撃を回避できます。
用途企業向けのSD-WANルーター
仕様QNAP SD-WAN ソリューション・QuWAN:○
セット内容QHora-321、イーサネットケーブル、電源コード、ACアダプタ、クイック・インストール・ガイド(QIG)
寸法(mm)166.4×145.7×29.85
質量(kg)0.81
電源(V)DC12
消費電力(W)36
メモリー4GB DDR4、フラッシュメモリ:4MB SPI NOR フラッシュ4GB eMMC
使用CPUマーベル CN9130、クアッドコア Armv8 Cortex-A72
動作温度(℃)0~+40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)
伝送方法IEEE 802.3 Ethernet、IEEE 802.3u 100BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
ポートイーサネットポート数:6、2.5GbE (RJ45):6
認定取得CE/FCC/VCCI/BSMI/RCM/CCC/UKCA
ボタン仕様リセット
1台
¥88,980
税込¥97,878
23日以内出荷
QNAP QHora-322: 2.5/10G high speed QuWAN VPN router
QHora-322は、3 x 10GbEおよび6 x 2.5GbEポートによる高速接続が可能で、また企業クラスのメッシュ VPNネットワーキングも提供します。
QuWAN Orchestratorを通して、クラウド経由のマルチサイトLAN環境が実現でき、ソフトウェアで完全に制御されたルーティングによる次世代ネットワークが構築可能です。
ビジネスにおいて安全なリモートバックアップを実行するため、QHora-322 をQNAP NASと併用するよう、強くお勧めいたします。
QuWANを通して Hybrid Backup Sync を使用することで、安全に暗号化されたネットワークを介して、多数のNAS間におけるファイルやスナップショットファイルの転送が行えます。
また、セキュリティを強化するため、QHora-322 の後ろにあるNAS (QNAPまたはその他)に直接接続することで、攻撃を回避できます。
用途企業向けのSD-WANルーター
仕様QNAP SD-WAN ソリューション・QuWAN:○
セット内容QHora-322、イーサネットケーブル、電源コード、ACアダプタ、クイック・インストール・ガイド(QIG)
寸法(mm)226×140×44.4
質量(kg)1.08
電源(V)DC12
消費電力(W)36
メモリー4GB DDR4、フラッシュメモリ:4MB SPI NOR フラッシュ4GB eMMC
使用CPUマーベル CN9130、クアッドコア Armv8 Cortex-A72
動作温度(℃)0~+40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)
伝送方法IEEE 802.3 Ethernet、IEEE 802.3u 100BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T、IEEE 802.3an 10G BASE-T、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
ポートイーサネットポート数:9、10GbE BASE-T(RJ45):3×10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)、2.5GbE (RJ45):6、USB 3.2 Gen1 ポート:1 ※ルーターのFTPサービス用USBストレージ接続専用
認定取得CE/FCC/VCCI/BSMI/RCM/CCC/UKCA
ボタン仕様リセット
1台
¥109,800
税込¥120,780
23日以内出荷
『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線ルーター
- 有線ルーター
無線/有線LANルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。