有線ルーター :「SFP」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE MSR1002X 4 AC Router
質量(kg)4.85 サイズルーティングテーブル:90000エントリー(IPv4)、90000エントリー(IPv6) 消費電力(W)30(最大) 外形寸法(cm)36×30×4.42 ワイヤレス通信3G、4G LTE(オプションと構成により異なる) 発熱量(KJ/h)68.58(65BTU/h) 処理量最大500Kpps ポートSICスロット×2、RJ-45オートセンシング10/100/1000 WANポート×1、SFP固定ギガビットイーサーネットWANポート×1、RJ-45オートセンシング10/100/1000 LANポート×4、USB 2.0×1、制限されたCLIポートにアクセスするためのRJ-45コンソールポート×1 入力電圧100~240/200VAC(最大、選択した電源装置により異なる)
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング