有線ルーター :「USB 4G」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)4.85
サイズルーティングテーブル:90000エントリー(IPv4)、90000エントリー(IPv6)
消費電力(W)30(最大)
外形寸法(cm)36×30×4.42
ワイヤレス通信3G、4G LTE(オプションと構成により異なる)
発熱量(KJ/h)68.58(65BTU/h)
処理量最大500Kpps
ポートSICスロット×2、RJ-45オートセンシング10/100/1000 WANポート×1、SFP固定ギガビットイーサーネットWANポート×1、RJ-45オートセンシング10/100/1000 LANポート×4、USB 2.0×1、制限されたCLIポートにアクセスするためのRJ-45コンソールポート×1
入力電圧100~240/200VAC(最大、選択した電源装置により異なる)
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線ルーター
- 有線ルーター
無線/有線LANルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。