絞り込み
ブランド
  • SONIC(ソニック)[文具](4)
  • カール事務器(3)
  • シヤチハタ(2)
  • uni(三菱鉛筆)(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • レイメイ藤井(1)
  • くもん出版(1)
  • uniq(ユニーク)(1)
タイプ
  • 手動(8)
  • 電動(1)
  • 色レッド
  • 色アソート(3)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(17)
  • 色ピンク(36)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(34)
  • 色ブルー(65)
  • 色ベージュ(7)
  • 色ホワイト(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鉛筆削りとは、鉛筆を削るための道具。大きく分けると卓上タイプとハンディタイプがあります。卓上タイプは鉛筆を差し込むと起動し抜くと停止する電動式と、ハンドルを回して削る手動式とに分かれ、ダストボックスと一体になっているのが特徴です。電動式には削り付き防止機能やオーバーヒートを防ぐオートストップ機能などの安全装置の備わっているタイプがあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
手動(8)
電動(1)
鉛筆削り カール事務器鉛筆削りカール事務器(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
折れ芯詰まり一発解消。
電源手動繰り返し・詰め替え対応
かるハーフ 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]かるハーフ 手動鉛筆削りSONIC(ソニック)[文具](18件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます 鉛筆は差し込むだけの簡単セット。 鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g)222材質(本体)ABS、(ダストケース)PS寸法(mm)75×115×136電源手動
手動鉛筆削り器 uni(三菱鉛筆)手動鉛筆削り器uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質ABS樹脂製フレーム質量(g)310電源手動機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0繰り返し・詰め替え対応
全自動鉛筆削り「ケズリ君」 uniq(ユニーク)全自動鉛筆削り「ケズリ君」uniq(ユニーク)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。 鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。 縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。 鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。 耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。 長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。 芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。 自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。 連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。 削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。 6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。) 削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。 ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ! 容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売)使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。)対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm繰り返し・詰め替え対応
カスタム カール事務器カスタムカール事務器
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
板金加工、5段階芯調整、クランプ付
材質(本体)本体寸法(mm)W76×L155×H153本体質量(g)720
ブレイブ トガリターン 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]ブレイブ トガリターン 手動鉛筆削りSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! 第26回 日本文具大賞を受賞! 特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる! 削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止! 操作は今までよりも簡単!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ! ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りかすがこぼれません。 大容量ダストケース 六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。 鉛筆を差すだけ、指を挟まない安全タイプ ギアの構造が見えるクールなスケルトン仕様のクリアレッド。
電源手動クリアレッド材質本体=ABS、ダストケース=PS寸法(mm)84×121×141主要材質本体=ABS ダストケース=PSアズワン品番64-8821-44繰り返し・詰め替え対応
主導シャープナー KH-18 uni(三菱鉛筆)主導シャープナー KH-18uni(三菱鉛筆)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂製フレーム質量(g)238機構芯調節なし寸法(縦×横×高さ)(mm)125×66×106繰り返し・詰め替え対応
ラチェッタ カプセル ハンディ鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]ラチェッタ カプセル ハンディ鉛筆削りSONIC(ソニック)[文具]
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
カプセルデザインでペンケースにスッポリ収まる 2段階の芯先調整機能 削りかカスはケースをガバッ開けてと捨てやすい
材質AS・ABS寸法(mm)30×90×31
鉛筆削り(手動式) PLUS(プラス)[文具]鉛筆削り(手動式)PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
シンプルで使用しやすい、手動式のえんぴつ削りです。小さいお子様から大きな大人まで使える、シンプルなデザインです。クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)なので、机に固定させて使えます。削りやすく安全です。シャープな切れ味で、削った後も綺麗な仕上がりです。
電源手動式仕様クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)材質ABS質量(g)187外形寸法(mm)W59×D101×H93
ケズリキャップ 富士山 シヤチハタケズリキャップ 富士山シヤチハタ
639税込703
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・飲み終えたペットボトルに取り付けて使用する鉛筆削り「ケズリキャップ」の富士山デザイン。・空のペットボトルに取り付けるだけで、鉛筆削りとして有効活用できます。・ペットボトルを使って、削りくずをたっぷり溜めることができます。・一度にまとめて捨てるから、部屋を汚す不安が軽減できます。
質量(g)21電源手動本体寸法(mm)4.99×4.99×4.69
こどもえんぴつけずり くもん出版こどもえんぴつけずりくもん出版
279税込307
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
「こどもえんぴつ」、「こどもいろえんぴつ」、「くろくまくん さんかくえんぴつ6B」専用のえんぴつけずりです。プラスチックケース付き。
材質本体:AS、ABS、PP、刃:スチール質量(g)約21寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.1×4×2.6対象幼児から繰り返し・詰め替え対応
KMシャープナー レイメイ藤井KMシャープナーレイメイ藤井(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質刃:ハイカーボンスチール、本体:ポリスチレン
鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ! PLUS(プラス)[文具]鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ!PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
好奇心が原動力!車を走らせて鉛筆を削る、楽しい鉛筆削り。[特徴]1.車を走らせるだけで削れるこれまでにない新しい鉛筆削り2.前でもバックでも削れる1wayギア搭載!(早く削れる!)3.鉛筆の削り終わりを音でお知らせする、トンガリ検知機能搭載!4.経済的な交換式の刃5.替刃が2個付いてくる!(1個装着済み)6.男心をくすぐるスポーティーデザイン7.上から力をかけやすいフラットトップ8.専用替刃の別売りあり。
材質本体:ABS、刃:スチール電源手動繰り返し・詰め替え対応
ブレイブ鉛筆削りプチケズ レッド SONIC(ソニック)[文具]ブレイブ鉛筆削りプチケズ レッドSONIC(ソニック)[文具]
1,998税込2,198
1箱(3個)
5日以内出荷
小さくてもしっかり削れる 上級モデルと同じ本格らせん刃使用 3種類の鉛筆の形に使える
材質本体:ABS、ダストケース:PSレッド規格JIS規格サイズ(mm)46×90×91繰り返し・詰め替え対応
ケズリキャップ ミッキー シヤチハタケズリキャップ ミッキーシヤチハタ
449税込494
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
寸法(mm)61×40×61.4質量(g)17繰り返し・詰め替え対応
鉛筆削器 ハイストロング レッド カール事務器鉛筆削器 ハイストロング レッドカール事務器
2,698税込2,968
1台
8日以内出荷
レッド電源手動繰り返し・詰め替え対応

鉛筆』には他にこんなカテゴリがあります

鉛筆削り