鉛筆削り :「芯研器」の検索結果
鉛筆削りとは、鉛筆を削るための道具。大きく分けると卓上タイプとハンディタイプがあります。卓上タイプは鉛筆を差し込むと起動し抜くと停止する電動式と、ハンドルを回して削る手動式とに分かれ、ダストボックスと一体になっているのが特徴です。電動式には削り付き防止機能やオーバーヒートを防ぐオートストップ機能などの安全装置の備わっているタイプがあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「タイプ」から絞り込む
手動(11)
電動(1)
芯の長さを自由に変えられます。
ダイヤルにあわせて5段階に調節。
用途鉛筆削り
質量(g)19
電源手動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×46
素材(本体)ABS/(刃物ユニット)スチール・PS
5段階に芯の長さを変えられるミニ卓上鉛筆削り!。芯詰まりの取り出し機能付。刃物交換対応タイプ。鉛筆を固定できるチャックレバー付
用途えんぴつけずり
材質(本体)AS・ABS・POM/(刃物ユニット)スチール・PS
質量(g)80
電源手動
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)75×51×88
適合替刃品番:RS012
たくさんけずれて、安全に使える。吸盤の力で机の上から落とさない。
電源電動
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×88×88
質量(g)372
材質本体:ABS・PC 、切削部:スチール
鉛筆と色鉛筆が削れる鉛筆削り。
用途鉛筆削り
質量(g)18
電源手動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×19×40
素材(本体)AS・PS/(刃物ユニット)スチール・PS
詰まった芯がワンプッシュで取り出せる!簡単操作の安全えんぴつ削り!。鉛筆の固定レバーがない安全タイプ。3段階の簡単操作(たくさん削る時に便利)。ハンドルの逆回転で鉛筆が押し出され、奥に入った鉛筆も取り出せる
用途えんぴつけずり
適合三角・六角・丸
材質(本体)ABS・PS/(切削部)スチール・亜鉛
質量(g)225
電源手動
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)118×79×122
コードレス、省スペースの卓上電池式
アルカリ単3形乾電池4本(別売)
クズ入れが開いているときは刃が回転しない安全自動ロック機能
ムダ削り防止機構
折れ芯取り出しボタン付
3種類の鉛筆対応(三角軸、六角軸、丸軸)
安全オーバーヒート防止装置付
指の怪我を防ぐ開閉安全カバー付
芯の長さ調節可能
質量(g)245
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×106×76
『鉛筆』には他にこんなカテゴリがあります
- 鉛筆本体
- 鉛筆キャップ/鉛筆ホルダー
- 鉛筆削り
筆記用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。