鉛筆削り :「大容量ゴミ箱」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ムダ削り防止機構つき。パワフルに削れるスパイラルカッター。にぎりやすいデカハンドル。削りカスの量が見やすい大容量ダストボックス。
用途えんぴつけずり
適合【切削可能鉛筆】外径8までの木製鉛筆
材質ABS
質量(g)約230
外形寸法(mm)85×128×120
電源手動
内容1台
ダストボックス容量(mL)約300
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110
消費電力(W)(50/60Hz)43/35
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)7
待機電力(W)0
安心・安全電動鉛筆削り おしゃれな木目調。ムダ削り防止機構:削り終わると自動で発動します。安全オートストッパー:ダストボックスを取り出すと作動が停止します。オーバーヒート防止機構:連続使用による加熱を防止します。芯先調整機構つき、芯先の太さが選べます。ダストボックスは大容量、引き出し式。
用途木目 鉛筆削り 電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆
付属品取扱説明書、保証書
質量(kg)約1.1
色木目
消費電力(W)40/33(50/60Hz)
電源電動
コード長さ(m)約1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×111×106(突起部含まず)
使用電源AC100V(50/60Hz)
保証期間1年間
定格使用時間(分)7分間
1台
¥4,488
税込¥4,937
5日以内出荷
『鉛筆』には他にこんなカテゴリがあります
- 鉛筆本体
- 鉛筆キャップ/鉛筆ホルダー
- 鉛筆削り
筆記用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。