「タイプ」から絞り込む
手動(4)
ペットボトルが鉛筆削りに変身!。飲み終えたペットボトルに取り付けて使える鉛筆削り。ペットボトルに削りくずをたっぷりためて、一度にまとめて捨てられる「ペットボトル用キャップ型鉛筆削り」。削りくずで部屋を汚す心配を軽減できる商品です。空のペットボトルへケズリキャップを取り付けるだけで、鉛筆削りとして有効活用できます。500mlのペットボトルを使用した場合、鉛筆約10本分の削りくずをためることができます。一度にまとめて捨てるから、部屋を汚す不安が軽減します。
電源手動
寸法(mm)42.1×37.2×30
質量(g)13
・飲み終えたペットボトルに取り付けて使用する鉛筆削り「ケズリキャップ」の富士山デザイン。・空のペットボトルに取り付けるだけで、鉛筆削りとして有効活用できます。・ペットボトルを使って、削りくずをたっぷり溜めることができます。・一度にまとめて捨てるから、部屋を汚す不安が軽減できます。
質量(g)21
電源手動
本体寸法(mm)4.99×4.99×4.69
『鉛筆』には他にこんなカテゴリがあります
- 鉛筆本体
- 鉛筆キャップ/鉛筆ホルダー
- 鉛筆削り
鉛筆 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。