鉛筆削り :「芯研器」の検索結果

鉛筆削りとは、鉛筆を削るための道具。大きく分けると卓上タイプとハンディタイプがあります。卓上タイプは鉛筆を差し込むと起動し抜くと停止する電動式と、ハンドルを回して削る手動式とに分かれ、ダストボックスと一体になっているのが特徴です。電動式には削り付き防止機能やオーバーヒートを防ぐオートストップ機能などの安全装置の備わっているタイプがあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
手動(2)
電動(3)
使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源手動 仕様クランプ付 材質ABS樹脂 質量(g)190 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源手動 適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆 材質ABS樹脂 質量(g)180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。 鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。 縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。 鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。 耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。 長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。 芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。 自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。 連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。 削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。 6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。) 削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。 ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ! 容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228 電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売) 使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。) 対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシ充電式シャープナー パカット
エコ商品
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器 2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵 材質主要:ABS樹脂 質量(g)約455(アダプター含まず) タイプ全自動 出力5V_DC1.0A 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123 入力100~240V(50/60Hz) 機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ 充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分 切削径(Φmm)6.5~8 RoHS指令(10物質対応)対応 切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クツワケズール(青)
エコ商品
5段階に芯の長さを調整できます。 折れた芯もきれいに取れるワンプッシュクリーナー付。 削りカスがこぼれにくいスライドシャッター。
材質本体:ABS、刃物ユニット:スチール・PS 質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×22×46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

ナカバヤシ電動削り鉛筆タイプ
エコ商品
電池でも使えるので場所を選ばず使えます。ACアダプターでも使えます。芯がとがれば必要以上に削らないムダ削り防止機能つきクズケースが収まっていないと動かない安全オートストップ機能つき連続使用時の過熱を防ぐオーバーヒート防止機能つき。電池でも使えるのでどこでも削れるトイ感覚の電動鉛筆削り。ムダ削り防止機能付。安全オートストップ機能付。
電源電動 適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆 材質ABS樹脂 質量(g)300(電池/アダプター含まず) 使用電源(V)(ACアダプター)in>100V・50/60Hz out>6V DC 1.2A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×97×136 使用電池単三乾電池・4本使用(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『鉛筆』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング