絞り込み
頭径(Φmm)
- 50(1)
- 60(1)
頭部長(mm)
- 150(1)
- 162(1)
呼び寸法
- 8
- 1/4(1)
- 1/3(2)
- 1/2(3)
- 3/4(3)
- 1(5)
- 1-1/2(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(2)
- 10(4)
- 12(1)
- 14(1)
- 20(1)
材質(頭)
- 銅(1)
主な用途
- 打込作業(2)
- 石工作業(1)
- 解体作業(1)
全長(mm)
- 300~350未満(1)
- 400~450未満(1)
- 600~650未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(2)
300~350未満・400~450未満・600~650未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満
ブランド
- PROMOTE(プロモート)(2)
- 日本ガイシ(NGK)ベアロン(1)
- GROZ(1)
PROMOTE(プロモート)・日本ガイシ(NGK)ベアロン・GROZ
防爆ハンマーとは可燃性液体を扱う作業現場において安全に使用できるようデザインされた防爆仕様のハンマーのことです。使用するのは燃発性のガスがただよう化学工業や、火力発電所など。特に火力発電所は作業時に発生する火花で爆発などの事故が発生する危険性のある危険を伴う現場です。防爆ハンマーは衝撃を加えても火花が発生しにくいようベリリウム銅合金で作られており、安全に作業をすすめることができます。グラスファイバー製の柄など腐食しにくいタイプや非磁性の機能を持つアイテムもあり、豊富なラインナップから選ぶことができます。

スレッジハンマー
GROZ¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から9日以内出荷Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ材質鉄、ゴム
防爆両口ハンマー
PROMOTE(プロモート)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途両面が使え、木杭の打ち込みもできます。材質(頭)ベリリウム銅合金主な用途打込作業
防爆両口ハンマー
PROMOTE(プロモート)¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷から9日以内出荷摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他