工作機械/木工旋盤 :「小型角のみ」の検索結果
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000
定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)200
電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420
定格時間(分)30
付属品ドリルチャック、クランプ
質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。