工作機械/木工旋盤 :「切替盤」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモキカイ卓上旋盤
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません 回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500) 60Hz 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます。 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付 ネジ切りギア-セット標準装備 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備。オプションで5インチチャック取付可能 心押台の固定はワンタッチレバー式、及び、精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター) チップカバー標準装備 オイルパン標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書 幅(mm)ベッド:210 ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類 テーパー心押台穴:MT2 貫通穴径(Φmm)19 速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類 センター距離(mm)350 機械主軸テーパMT3 モーター電圧(V)単相100 口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角) 回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500 ベット上振り(mm)210 振り(mm)縦送り上:125 移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
1台
599,800 税込659,780
10日以内出荷

コスモキカイ卓上旋盤
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません 回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500)60Hz 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付 ネジ切りギア-セット標準装備 4インチスクロールチャック(90Φ)・標準装備。オプションで5インチチャック取付可能 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター) チップカバー標準装備 オイルパン標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書 幅(mm)ベッド:210 ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類 テーパー心押台穴:MT2 貫通穴径(Φmm)19 速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類 センター距離(mm)520 機械主軸テーパMT3 モーター電圧(V)単相100 口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角) 回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500 ベット上振り(mm)210 振り(mm)縦送り上:125 移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
1台
669,800 税込736,780
10日以内出荷

コスモキカイ卓上ミニ旋盤
低価格な卓上旋盤です スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き) 回転数切替はツマミでワンタッチ 無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転) 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備 ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造 横自動送り装置標準装備 正逆スイッチ付 ネジ切りギアーセット標準装備 チップカバー、オイルパン標準装備 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm)
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアー ねじミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類 テーパー心押台穴:MT2 貫通穴径(Φmm)20 速度横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類 センター距離(mm)300(正味250) 機械主軸テーパMT3 モーター電圧(V)100 口径(mm)刃物(16mm):バイト10角指定 ベット上振り(mm)180 振り(mm)縦送り上:110 移動量(mm)縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング