工作機械/木工旋盤 :「回転台」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモキカイ卓上ミニ旋盤
低価格な卓上旋盤です スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き) 回転数切替はツマミでワンタッチ 無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転) 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備 ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造 横自動送り装置標準装備 正逆スイッチ付 ネジ切りギアーセット標準装備 チップカバー、オイルパン標準装備 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm)
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアー ねじミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類 テーパー心押台穴:MT2 貫通穴径(Φmm)20 速度横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類 センター距離(mm)300(正味250) 機械主軸テーパMT3 モーター電圧(V)100 口径(mm)刃物(16mm):バイト10角指定 ベット上振り(mm)180 振り(mm)縦送り上:110 移動量(mm)縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷

コスモキカイ卓上旋盤
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません 回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500)60Hz 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付 ネジ切りギア-セット標準装備 4インチスクロールチャック(90Φ)・標準装備。オプションで5インチチャック取付可能 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター) チップカバー標準装備 オイルパン標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書 幅(mm)ベッド:210 ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類 テーパー心押台穴:MT2 貫通穴径(Φmm)19 速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類 センター距離(mm)520 機械主軸テーパMT3 モーター電圧(V)単相100 口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角) 回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500 ベット上振り(mm)210 振り(mm)縦送り上:125 移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
1台
669,800 税込736,780
10日以内出荷

コスモキカイ卓上精密旋盤
レバースイッチ標準装備(正逆スイッチ) 自動横送り装置標準装備(左・右) 自動縦送り装置(前・後)が標準装備 主軸は8段変速で高精度ギアー駆動になっている為、動力伝達効率か良くロスがありません 90~1,800 (50Hz) 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造 ネジ切りギアーセット標準装備 6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備 心押台に精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V750W、コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備 安全対策として非常停止ボタン(正逆スイッチ付) オイルパン・切粉カバーが標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備
付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、チップカバー、三菱製 単相100V750W コンデンサー付モーター、オイルパン、固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書 幅(mm)ベッド:170 ねじミリネジ 0.2~3.5mm 18種類、インチネジ 4 1/2~48山 34種類 テーパー心押台穴:MT3 貫通穴径(Φmm)36 全長×全幅W×全高(mm)1350×740×540 速度横自動送り:0.05~0.35mm、自動送り:0.025~0.18mm センター距離(mm)580 機械主軸テーパMT5 モーター電圧(V)単相100 口径(mm)刃物台(22mm):13角バイト指定 回転速度主軸(8種類): 90・150・230・360・480・730・1100・1800 自重(kg)230 ベット上振り(mm)280 振り(mm)縦送り上:160 移動量(mm)心押台スリーブ:85+、左右:心間全域、縦送り:200
1台
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷

コスモキカイ卓上精密旋盤
自動横送り装置標準装備(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備が標準装備 主軸は12段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません 80~1.600(50Hz) 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 ネジ切りギア-セット標準装備 5インチスクロールチャック(120Φ)標準装備 心押台に精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(70mm) モーターは単相100V400W(単相200V400W)コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備 安全対策として非常停止ボタン。(正逆スイッチ付) オイルパン切粉カバーが標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備
付属品5インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V400W(200V400W)コンデンサー付モーター、チップカバー、オイルパン、固定センサー、取扱説明書、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー 幅(mm)ベッド:140 ねじミリネジ 0.25~5mm 28種類、インチネジ 4~96山 34種類 テーパー心押台穴:MT3 貫通穴径(Φmm)26 速度横自動送り:0.03~0.27mm 、縦自動送り:0.015~0.13mm センター距離(mm)580 機械主軸テーパMT4 モーター電圧(V)単相100 口径(mm)刃物台(22mm):13角バイト指定 回転速度主軸(12種類): 80・106・140・180・236・315・410・550・710・925・1225・1600 ベット上振り(mm)250 振り(mm)縦送り上:120 移動量(mm)縦送り:120、心押台スリーブ:70、左右:心間全域
1台
799,800 税込879,780
10日以内出荷

コスモキカイ卓上旋盤
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません 回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500) 60Hz 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます。 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付 ネジ切りギア-セット標準装備 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備。オプションで5インチチャック取付可能 心押台の固定はワンタッチレバー式、及び、精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター) チップカバー標準装備 オイルパン標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書 幅(mm)ベッド:210 ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類 テーパー心押台穴:MT2 貫通穴径(Φmm)19 速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類 センター距離(mm)350 機械主軸テーパMT3 モーター電圧(V)単相100 口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角) 回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500 ベット上振り(mm)210 振り(mm)縦送り上:125 移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
1台
599,800 税込659,780
10日以内出荷

コスモキカイ卓上精密旋盤
自動横送り装置(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備 主軸は9段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません (85・230・250・300・420・700・910・1150・1500) 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 主軸起動は、独立した起動竿で正逆転が行えます。又、主軸ジョグボタン有り ネジ切りギア-セット標準装備 6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備 心押台に精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(75mm) モーターは3相200V4P1.5kw、標準装備(三菱製モーター) オプションで単相100V(200V)4P1KW取付可能 安全対策として非常停止ボタン 切粉カバー標準装備 オイルパン標準装備 ギャプ付(振り430mm)
付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 3相200V 1.5KWモーター、工具箱、オイルパン、切粉カバー固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書 幅(mm)ベッド:180 ねじミリネジ0.2~4.5mm 29種類、インチネジ 4~112山 40種類 テーパー心押台穴:MT3 貫通穴径(Φmm)38 全長×全幅W×全高(mm)1470×710×590 速度横自動送り:0.02~0.79mm 40種類、縦自動送り:0.01~0.26mm 40種類 センター距離(mm)660 機械主軸テーパMT5 モーター電圧(V)3相200 口径(mm)刃物台(25mm):16角バイト指定 回転速度主軸(9種類)(60Hz) :85・230・250・300・420・700・910・1150・1500 自重(kg)370 ベット上振り(mm)300 振り(mm)縦送り上:178 移動量(mm)心押台スリーブ:100、左右:心間全域
1台
1,398,000 税込1,537,800
14日以内出荷