工作機械/木工旋盤 :「大型木工機械」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光畑製作所卓上フライス盤
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。 ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速) 機械主軸テーパMT3 モーター出力(kW)1.5 モーター電圧(V)三相200 質量(kg)430 軸端~テーブル間距離(mm)425 コラム面距離(mm)275 移動量(mm)400×300 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1250×1015×1340 トラスコ品番465-6041
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング