工作機械/木工旋盤 :「汎用旋盤」の検索結果
旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。
旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。
試作・研究開発用に最適です。
用途金属・木工加工
仕様主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40
トラスコ品番217-8413
セット内容本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル
幅(mm)1030
材質/仕上金属
質量(kg)135
高さ(mm)860
出力(kW)0.4
奥行(mm)390
電源(V)単相100
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
汎用機では大きすぎるが、卓上旋盤では小さすぎるという多くのユーザーの期待に応えた新鋭機です。製造現場でも重宝する実用的マシンです。試作・研究開発用に最適です。
トラスコ品番458-7553
幅(mm)1465
寸法(mm)ベッド上振り:305、主軸貫通孔:40、心押台スリーブ繰出:100
質量(kg)梱包:360
高さ(mm)565、梱包:760
出力(kW)1.5
奥行(mm)463
ねじ切:ミリ0.25~7mm インチ3.5~104TPI
電源(V)三相200
回転数(min-1[r.p.m])主軸:70~1400(12速)
コード長さ(m)電源:4
面積設置床:約1500×800mm
機械主軸テーパMT5
縦(mm)梱包:760
横(mm)梱包:1600
距離センター間:609mm
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
28日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。