工作機械/木工旋盤 :「精密卓上旋盤」の検索結果
汎用機では大きすぎるが、卓上旋盤では小さすぎるという多くのユーザーの期待に応えた新鋭機です。製造現場でも重宝する実用的マシンです。試作・研究開発用に最適です。
トラスコ品番458-7553
幅(mm)1465
寸法(mm)ベッド上振り:305、主軸貫通孔:40、心押台スリーブ繰出:100
質量(kg)梱包:360
高さ(mm)565、梱包:760
出力(kW)1.5
奥行(mm)463
ねじ切:ミリ0.25~7mm インチ3.5~104TPI
電源(V)三相200
回転数(min-1[r.p.m])主軸:70~1400(12速)
コード長さ(m)電源:4
面積設置床:約1500×800mm
機械主軸テーパMT5
縦(mm)梱包:760
横(mm)梱包:1600
距離センター間:609mm
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
28日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。