絞り込み
適合サイズ
- 1
- 1/4(3)
- 5/16(2)
- 3/8(18)
- 1/2(19)
- 5/8(18)
- 3/4(17)
- 7/8(14)
- 1-1/8(14)
- 1-1/4(12)
- 1-3/8(12)
- 1-1/2(12)
- 1-5/8(11)
- 1-3/4(6)
- 2(2)
- 2-1/8(3)
- 2-1/2(2)
- 2-5/8(2)
- その他(6)
ブランド
- イチネンTASCO(5)
- エスコ(3)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- BBKテクノロジーズ(2)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2)
- アサダ(1)
- A-Gas Japan(1)
エキスパンダとは、冷媒用である銅管をくっつける時に使用する工具です。日本語で「拡管器」と呼ばれており、冷媒管の端を広げるために使われます。業務用エアコンの取り付けなど、太い配管材を切断して、それをもう一度配管材として溶接する時に使うのが特徴。このエキスパンダを使用することによって、作業時間の短縮、そしてガス漏れのリスクを減らした安全な作業を実現できます。エキスパンダには、油圧式のタイプや充電式など様々なタイプがあり、空調屋さんなど本格的なエアコン工事を行う業者が所有していることが多いです。
「適合サイズ」から絞り込む
3/8(18)
1/2(19)
5/8(18)
3/4(17)
7/8(14)
1
1-1/8(14)
1-1/4(12)
1-3/8(12)
1-1/2(12)

エキスパンダーセット
エスコ¥39,500税込¥43,4501セット(1セット)翌日出荷樹脂ケース、ヘッド付き。エキスパンダーヘッドはEA208A-3~-14よりお選び下さい。全長(mm)370質量(kg)2.4(ボディのみ:850g)サイズエキスパンダーヘッド:3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・1”
S-1.1/4 エキスパンダーヘッド(31.75M-)
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷チューブエキスパンダー用ヘッド。質量(kg)0.2外径(Φmm)31.75呼び径(inch)冷媒管:1.1/4、水道管:1適合ハンドル15071モデル番号:S-1.1/4
エキスパンダヘッド
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から3日以内出荷均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
エキスパンダーセット
エスコ¥75,000税込¥82,5001セット3日以内出荷エキスパンダーヘッドはEA208-3HB~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。全長(mm)380材質(本体)クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)410×160×55 (H)材質(ケース)スチール寸法(inch)エキスパンダーヘッド:3/8・1/2・5/8・3/4・1
油圧エキスパンダー
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性。油圧式のため簡単に拡管作業が可能。大口径の銅管に最適。狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性 拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
S-1.1/8 エキスパンダーヘッド(28.58M-)
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷チューブエキスパンダー用ヘッド。質量(kg)0.2外径(Φmm)28.58呼び径(inch)冷媒管:1.1/8、水道管:1適合ハンドル15071モデル番号:S-1.1/8
チューブエキスパンダーヘッド S-1(25.40MM)
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番450-9099質量(g)200寸法(inch)1(25.40mm)
標準付属ヘッド
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から5日以内出荷2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。