エキスパンダ :「拡管機」の検索結果
エキスパンダとは、冷媒用である銅管をくっつける時に使用する工具です。日本語で「拡管器」と呼ばれており、冷媒管の端を広げるために使われます。業務用エアコンの取り付けなど、太い配管材を切断して、それをもう一度配管材として溶接する時に使うのが特徴。このエキスパンダを使用することによって、作業時間の短縮、そしてガス漏れのリスクを減らした安全な作業を実現できます。エキスパンダには、油圧式のタイプや充電式など様々なタイプがあり、空調屋さんなど本格的なエアコン工事を行う業者が所有していることが多いです。
関連キーワード
「適合サイズ」から絞り込む
その他(3)
ナイスジョイント専用の拡管機です。
適合サイズ13SU~60SU
質量(kg)(本体)18(アタッチメント一式)11.3
吐出圧力(MPa)70
容量(W)400
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥659,800
税込¥725,780
8日以内出荷
ナイスジョイント専用の拡管機です。
適合サイズ75SU~100SU
質量(kg)(本体)29.3(アタッチメント一式)25.6
吐出圧力(MPa)70
容量(W)400
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
8日以内出荷
ナイスジョイント専用の拡管機です。
適合サイズ13SU~60SU
質量(kg)(本体)31(アタッチメント一式)11.3
吐出圧力(MPa)70
容量(W)650
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
8日以内出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。