懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5050WORKSHOPのMICROLight DUALは、軽量でコンパクトな手のひらサイズのパワフルなフラッシュライト&ランタンです。4段階の明るさ調節が可能で、暗い場所でも快適に使用できます。フラッシュライトモードとランタンモードの2種類の使い方ができるため、用途に合わせて幅広いシーンで活躍します。付属のクリップは角度を5段階に調整可能で、ヘッドライトとしてもさまざまな状況で快適に使用できます。さらに、クリップは取り外し可能で、接続部にはマグネットが付いているため、便利に活用できるハンディライトです。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。 セット内容専用USB-Cケーブル、ユーザーマニュアル、クリップ GLOW IN THE DARK SKELETON 質量(g)46 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30(フック含む)×65×35 色温度昼白色(フラッシュライト)、電球色LED(ランタン) 防塵防水性能IP44 モードフラッシュライトモード/ランタンモード 明るさ4段階
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷