懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
商品豆知識
本体丸洗いOK
軽量で衝撃に強いアルミボディ
スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ
質量(g)約27
電源単4形乾電池2本(別売)
全光束(Lm)約200
直径×長さL(Φmm×mm)16.3×132
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照度(Lx)約1800/m
照射距離(m)約92
最大消費電流(A)約700
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得)
スライドフォーカス機能付き
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED
光源白色系LED1個(LED交換不可)
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書
色シルバー
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル
単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFFのシンプル機能
ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池
色シルバー
質量(g)136
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)29.8×147.9
防塵防水性能64
光束(Lm)320
明るさ(Lm)320
照射距離(m)121
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)11
落下耐久(m)2
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFFのシンプル機能
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ
色シルバー
質量(g)110
電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5
防塵防水性能64
光束(Lm)350
明るさ(Lm)350
照射距離(m)132
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)6
落下耐久(m)2
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム
付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
寸法(mm)約Φ32.3×166
色シルバー
質量(g)156
電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)
全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時)
寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
輝度約10130カンデラ
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh
連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時)
防塵防水性能64
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1
光束(Lm)450
明るさ(Lm)450~100
実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)
照射距離(m)157
点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)10~40
落下耐久(m)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様
付属品ペンクリップ
質量(g)23
外径×全長(mm)14.5×109
連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途防滴
蛍光物質を光らせるブラックライト。お部屋や車内をブラックライトを利用してファンタジックに演出したり、簡単な傷のチェックをしたり1台あれば利用用途が豊富です。
ハンディタイプなので持ち運びも簡単、LEDスポットライトも付いて夜間の外出にも便利です。(非防水)
色シルバー
質量(g)90
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売り)
電池寿命(時間)ブラックライト連続2.5/LED連続24(アルカリ電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×161
使用電球高輝度白色LED1個
ライト種類ブラックライト管:4w/6v
アズワン品番64-8887-27
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1
電球の種類LED
特殊用途防滴
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)25(電池含む)
本体寸法(mm)Φ15.5×72.4
全光束(Lm)約15(最大時)
保護等級IP54準拠
光源高輝度Φ5mm白色LED×1
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)約15(最大時)
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
色シルバー
光源白色LED×1灯(交換不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP-X4相当(防沫型)
電球の種類LED
特殊用途防沫
乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。
防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。
アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
材質アルミニウム
色シルバー
付属品ストラップ
長さ(mm)95
高さ(mm)22
質量(g)38
全光束(Lm)(最大)約8
光源高輝度白色LED1灯
電池寿命(連続時間)約4.5
光源色白色
アズワン品番65-0532-06
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
防水性防沫形(IP-X4相当)
特殊用途防沫
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ
携帯用クリップ付
材質アルミ
色シルバー
質量(g)約21(電池別)
平均演色評価数Ra80
直径×長さL(Φmm×mm)約13.6×135(クリップ部除く)
保護等級IPX2
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約100
使用電池単4形乾電池2本(別売)
光束(Lm)約20
電球の種類LED
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード
明るさは500ルーメン※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで3.5時間、LOWモードで36時間
保護等級はIPX6、本体丸洗いOK
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ・ストラップ
色シルバー
質量(g)約74(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約25×153(クリップ除く)
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHモード)、約14.7(MIDモード)、約36(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約10(HIGHモード)、約29(MIDモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池2本(別売)
光束(Lm)約500
照射距離(m)約122
取扱説明書(1.22MB)
電球の種類LED
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
本体丸洗いOK
軽量で衝撃に強いアルミボディ
スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ
質量(g)約22
電源単4形乾電池1本(別売)
全光束(Lm)約100
直径×長さL(Φmm×mm)16.3×88
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照度(Lx)約1200/m
照射距離(m)約75
最大消費電流(A)約350
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
保護等級IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ500ルーメン
照射距離は約181m
連続使用時間は約1時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書
色シルバー
本体質量(g)約93(電池別)
外径×全長(mm)約35×101
保護等級IP66
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1HIGH(ハイ)モード/約7LOW(ロー)モード、明るさ5ルーメンまで:約4.7HIGH(ハイ)モード/約12.5LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
照射距離(m)約181
取扱説明書(0.81MB)
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
保護等級IP66の防水仕様
キーホルダー付き
ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーホルダー
電源単4形乾電池1本(別売)
本体質量(g)約23(キーホルダー、電池別)
外径×全長(mm)約19×84.5(キーホルダー除く)
保護等級IP66
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約134
光束(Lm)約18
照射距離(m)約26
電球の種類LED
スライドフォーカス機能付き
4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード
連続使用時間はHIGHモードで0.7時間、LOWモードで23.5時間
保護等級はIPX6、本体丸洗いOK
電池残量インジケーター付き
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-4 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ、ストラップ
質量(g)約89
電源単3形乾電池2本(別売)
全光束(Lm)約600
直径×長さL(Φmm×mm)29×164
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約130
取扱説明書(1.25MB)
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト
連続使用時間は約32時間
偽造紙幣・クレジットカードのチェックに
ペットなどによる汚れなどの微物チェックに
宝石や鉱物の鑑定に
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
携帯用クリップ付き
アルミボディ
材質アルミ
質量(g)47
電源単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)16×143
光源UV LED1個(LED交換不可)
波長(nm)375 ±5
最大消費電流(A)約80
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。
電池込みの重さは僅か32g。
さらに日常防水構造。
これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。
消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。
100,000時間以上の寿命があります。
スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯
付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個
全長(mm)158
直径(Φmm)9.6
質量(g)32
使用電球LED
LED色ホワイト
連続点灯時間24時間
耐水性防水タイプ
光束(Lm)10
アズワン品番8-5574-03
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)24
特殊用途防水
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スライド式フォーカス調整機能付き
保護等級IPX6の耐水仕様
明るさ200ルーメン
連続使用時間は約3時間
照射距離約95m
アルミボディ
付属品ストラップ
材質アルミ
色シルバー
質量(g)約44(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約22.5×130.5
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3、明るさ5Lmまで:約22.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約600
使用電池単3形乾電池2本(別売)
光束(Lm)約200
照射距離(m)約95
電球の種類LED
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。
IPX4防沫形。
付属品ナイロンホルスター
連続使用時間約6時間30分
スライド式フォーカス調整機能付き
保護等級IPX6の耐水仕様
明るさ60ルーメン
連続使用時間は約16時間
照射距離約39m
アルミボディ
付属品ストラップ
材質アルミ
色シルバー
質量(g)約35(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約22.5×89
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16、明るさ5Lmまで:約17.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約150
使用電池単3形乾電池1本(別売)
光束(Lm)約60
照射距離(m)約39
電球の種類LED
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
大ヒット商品「スタイラス」の高性能プロ仕様モデルに新色が追加されました。ボディー色はブラック、シルバー、レッド、ブルーの4色。重量わずか47g(電池含む)。C4テクノロジースーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ペンライト。単4型アルカリ乾電池を2本で8時間の連続点灯時間があります。使用されているスーパーLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
明るさ(Lm)100(高)
点灯時間(時間)8(高)
全長(mm)134
外径(Φmm)15(ヘッド)
質量(g)47
光源C4テクノロジースーパーLED
使用電池単4形アルカリ乾電池×2本
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
仕様CDP(高):950
ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。
ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。
スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属
1mの落下耐性、生活用水に対応
使用電球LED
電球の種類LED
カラフルな軽量LEDペンライト。
アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140
質量(g)35
光源10000 MCD
連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ
携帯して便利なリール付キーホルダー付属
雨の中でも使える防沫形(IPX4)
付属品リール付キーホルダー(リール長約31cm)
質量(g)約15(電池除く)
直径×長さL(Φmm×mm)約16×90(リール付キーホルダー除く、最大値)
光源白色LED×1灯
使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
連続点灯時間約7時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
色(本体)シルバー
明るさ(Lm)20
防水性IPX4(防沫形)
電球の種類LED
1個
¥835
税込¥919
翌々日出荷
スライドフォーカス機能付き
4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード
明るさは250ルーメン※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで3.5時間、LOWモードで46.5時間
保護等級はIPX6、本体丸洗いOK
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ・ストラップ
色シルバー
質量(g)約58(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約25×102(クリップ除く)
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHモード)、約15.5(MIDモード)、約46.5(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約6(HIGHモード)、約16.5(MIDモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池1本(別売)
光束(Lm)約250
照射距離(m)約82
取扱説明書(1.2MB)
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ジェントスのキーライト 充電式
点灯中にスイッチ長押しでブーストモードへ以降 MAX50ルーメンで10秒間の照射
High/Eco の2段階照射でEcoモード時は11時間の連続点灯
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
キーリング付属
用途1m落下耐久
付属品キーリング (MicroUSBケーブルは付属しておりません)
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×56.8×9.8
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約1
光束(Lm)50
照射距離(m)12
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)1.5~11
落下耐久(m)1
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。
用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え
電源単4形乾電池(1個)付属
全長(mm)81
付属品ストラップ
材質本体: アルミ合金
質量(g)24
外径(Φmm)12.7
全光束(Lm)37
使用電球LED
連続点灯時間1時間45分
耐水性×
光束(Lm)37
照射距離(m)55
点灯時間最大1時間45分
電球の種類LED
2調光モード(HIGH/LOW)
連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで4時間
400ルーメン、5000カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
アルミボディ
携帯ストラップ、携帯用クリップ付き
保護等級はIPX6
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、ストラップ
材質(本体)アルミ
質量(g)78
電源単4形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約400
直径×長さL(Φmm×mm)27×107
保護等級IPX6
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
照射距離(m)約142
取扱説明書(1.15MB)
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ
質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値)
光源白色COBLED×1灯
連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
明るさ約35ルーメン!!。球切れの心配がないので予備ランプや常備装備として。コンパクトサイズから携帯に便利です。ストラップ付!
用途ライトとして
長さ(mm)94
光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ
質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値)
連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間
電球の種類LED
ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g)約19(電池除く)
光源白色LED
照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)
連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)
電球の種類LED
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能。電源:テスト用単三電池2本。最大点灯時間:2時間30分。付属品: ストラップ
トラスコ品番490-5075
材質本体: アルミ合金
全長(mm)167.8
色シルバー
電源(V)単3形乾電池(2個)付属
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)332
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)140
最大点灯時間2時間30分
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
質量(g)72
本体寸法(mm)90×25×25
使用電池単四電池
電池【単四電池】3本
被写体照度80Lm
連続点灯時間(時間)約50
軽量&コンパクトなサイズで持ち運びに最適!
最大90ルーメンのあかり
最大点灯時間25時間
最大照射距離45メートル
使用時誤動作防止のリアスイッチモデル
長さ(mm)147
幅(mm)24
質量(kg)0.034
色シルバー
奥行(mm)24
使用乾電池単4形乾電池3本
明るさ(Lm)270(ハイモード使用時)
防水保護等級IPX4
照射距離(m)84(ハイモード使用時)
最大点灯時間12時間30分(ローモード使用時)
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの飛沫チェック/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査
材質アルミニウム
色シルバー
本体寸法(mm)90×35
本体質量(g)120
連続使用時間(時間)7~8
ピーク波長(nm)365
使用電池単4×3本(テスト電池付属)
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ズーム機能により、遠方照射から広角照射と照らし方が変更できます。持ち手部分を左に回していくとズームインし、集中的に照らすことができ、右へ回すとズームアウトし、広範囲を照らすことができます。米国Cree社製3W-LEDを使用。明るさ約150ルーメン(半点灯時・約70ルーメン)で強力照射!!。球切れの心配がないので予備ランプ・停電・地震等の備えに、アウトドアに。コンパクトサイズだから携帯に便利です。ストラップ付!。持ち手部分を左に回していくとズームインし、集中的に照らすことができ、右へ回すとズームアウトし、広範囲を照らすことができます。
用途ライトとして
寸法(mm)110×Φ33
1
2
次へ
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。