懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ネックライト
RoHS
首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm。 BF-AF10P(13lm)比。※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間。2ニュアンスカラーを採用。流行色を取り入れ、ファッション性をアップ。ファッションに溶け込み、普段使いに最適。3軽量42g。長時間使用していても、首が疲れにくい
質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 径(Φmm)【ネックホルダー】215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50 光源ワイドパワー白色LED(1個) 使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個 照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値) 光束(Lm)約20(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式。アルミ懐中電灯。カラビナ付き、吊り下げ可能。集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)。点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→サイドライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書 電源リチウムイオン充電池(3.7V) 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)1200 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)昼光色:300、COB:180 光色昼光色 点灯時間強:約2.5時間/弱:約3時間、COB:約10時間
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大橋産業(BAL)マルチライト HOKU
暗所での作業、ウォーキングやペットのお散歩などの日常使用に便利な手のひらサイズの小型マルチライトです。 アウトドアでも大活躍!災害時の非常用ライトとしても。
質量(g)39 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×58×69 使用電池リチウムイオン電池 ※交換不可 光束(Lm)強:約350(最大)、弱:約100 光色昼光色:6000K、電球色:3000k、赤色 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストリームライトポリタックLEDライト
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
連続使用時間(時間)3 使用電池3Vリチウム電池2本(付属) 材質(レンズ)耐熱ガラス 明るさ(Lm)130
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)