懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
商品豆知識
明るい85Lmのミニライト。
タフなアルミ合金製ボディ。
雨中でも使える防滴構造。
便利なストラップ付。
使用電池単4形3本
寸法(Φ×高さH)(mm)26×91
連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個
明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)
電球の種類LED
特殊用途防滴
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様
付属品ペンクリップ
質量(g)23
外径×全長(mm)14.5×109
連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途防滴
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。)
単3電池×1本(別売)でも使用可
米国CREE社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
全長(mm)首振:97、直:113
防塵防水性能IP65
材質超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)首振:38
落下距離(m)1
点滅ストロボ点滅/SOS点滅
直径(mm)25
単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
材質タフサーモプラスチック
幅(mm)57
高さ(mm)51
奥行(mm)38
電源4.5
保護等級IPX7
明るさ(Lm)235
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)5
保護等級IP66の防水仕様
キーホルダー付き
ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーホルダー
電源単4形乾電池1本(別売)
本体質量(g)約23(キーホルダー、電池別)
外径×全長(mm)約19×84.5(キーホルダー除く)
保護等級IP66
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約134
光束(Lm)約18
照射距離(m)約26
電球の種類LED
単3形アルカリ乾電池2本使用の防水、防爆スーパーLEDライト。軽量コンパクトなポケットライトながら、中距離以遠の照射にも対応。電球切れの心配がなく、純白のLED光は、想像以上の明るさを実感できます。
カラフルな軽量LEDペンライト。
アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140
質量(g)35
光源10000 MCD
連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
材質アルミニウム
質量(g)26
本体寸法(mm)100×15×15
使用電池単四電池
電池【単四電池】1本
照射距離(m)200
被写体照度100Lm
連続点灯時間(時間)約3
ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。
ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。
スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属
1mの落下耐性、生活用水に対応
使用電球LED
電球の種類LED
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池六角レンチ
トラスコ品番562-4075
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
幅(mm)180
色レッド
高さ(mm)50
奥行(mm)50
保護等級IPX7
明るさ(Lm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。
ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能
最大点灯時間:2時間30分
電球の種類LED
材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
質量(g)72
本体寸法(mm)90×25×25
使用電池単四電池
電池【単四電池】3本
被写体照度80Lm
連続点灯時間(時間)約50
仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属
材質(ケース)アルミニウム
本体寸法(mm)全長81
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×1本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルSolitaire
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g)約19(電池除く)
光源白色LED
照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)
連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)
電球の種類LED
材質アルミニウム
色ワイン
質量(g)約15
本体寸法(mm)66×15×15
使用電池単四電池
電池【単四電池】1本
被写体照度100Lm
連続点灯時間(時間)約3
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
材質アルミニウム
質量(g)70
本体寸法(mm)100×34×34
使用電池単四電池
電池【単四電池】1本
防滴構造IPX4
照射範囲160°
被写体照度100Lm
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品バッテリー(内蔵)クイックリリースショルダーストラップチャージラックACアダプターシガレットライターコード
トラスコ品番561-5535
材質スーパータフナイロン樹脂
全長(mm)188
色レッド
保護等級IPX4
外径(mm)109
明るさ(Lm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)24
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品スモークカッタープラグクリップ装備バッテリー標準充電器ACアダプターアルカリ乾電池ホルダー
トラスコ品番561-4044
材質スーパータフナイロン樹脂
全長(mm)179
色レッド
保護等級IPX6
外径(mm)59
明るさ(Lm)175
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)10
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード
トラスコ品番561-4033
材質スーパータフナイロン樹脂
全長(mm)180
色レッド
保護等級IPX7
外径(mm)59
明るさ(Lm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)15
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ホイッスルがビルトインされたデザイン
レッドフラッシュ機能付き
ホワイトビーコンライト機能付き
長さ(mm)124
幅(mm)35
質量(kg)0.124
色レッド
奥行(mm)35
機能レッドフラッシュ/ホワイトビーコンライト
使用乾電池単4形乾電池3本
明るさ(Lm)300
防水保護等級IPX4
照射距離(m)170
最大点灯時間25時間(ローモード時)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
くねくね曲がる万能懐中電灯。
引っ掛け用のフックが付属しているので引っ掛けて使うもOK。
車の整備等の際は底面に磁石が付いるのでボンネットの裏側にひっつけて使用すれば両手が使えて作業ラクラク!
デスクワーク等でご使用の場合は底面のダイヤルを回して棚等に挟んでお使い頂けます。
材質ABS、PE、POM
長さ(mm)最小時約255、最大時約580
質量(g)210
使用電池単4
適合車種汎用
ロッキングスイッチです。
セット内容キーホルダ
保護等級IPX4
2018年トラスコ掲載ページ7 1012
連続点灯時間(時間)12
最大点灯時間12時間
単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。
用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え
電源単4形乾電池(1個)付属
全長(mm)81
付属品ストラップ
材質本体: アルミ合金
質量(g)24
外径(Φmm)12.7
全光束(Lm)37
使用電球LED
連続点灯時間1時間45分
耐水性×
光束(Lm)37
照射距離(m)55
点灯時間最大1時間45分
電球の種類LED
ポケットに入る超ミニサイズライト。明るさ5段階調整可能。最大1200LM 。高級アルミ合金製ボディを採用し、上質なアルマイトコーティングが施されています。回転式スイッチを採用し、片手で簡単に操作・モード切替が可能です。タイプC充電口付き、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。過充電・過放電防止回路および短絡保護システムを備えたリチウムイオン電池により、常に安全に使用できます。高品質なキーチェーン付きで、持ち運びにも便利です。
寸法(mm)25×25×69
質量(g)36
使用温度範囲(℃)-20 ~ 50
保管温度範囲(℃)-20 ~ 70
本体サイズ:Φ12.0×140mm。本体重量:17.5g。材質:本体=アルミ,クリップ=スチール。付属品:単4電池 2個
材質本体:アルミ、クリップ:スチール
全長(mm)140
色PG×バーガンディ
使用電池単四電池×2
1本
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
色レッド
質量(g)25
本体寸法(mm)78×20×20
使用電池単四電池
電池【単四電池】1本
被写体照度100Lm
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
材質軽量樹脂プラスチック
質量(g)26
本体寸法(mm)100×15×15
使用電池単四電池
電池【単四電池】1本
照射距離(m)200
被写体照度100Lm
連続点灯時間(時間)約3
超小型、大光量(325ルーメン)の充電式ライト
材質アルミ合金・ポリカーボネート
質量(g)14.2(充電池含む)
寸法(cm)Φ1.27×1.6×5.1
すぐにパッ!マグネットスイッチで引きはなすだけで点灯します。
置く・吊る・持つの3WAYでお使い頂けます。
手のひらサイズのコンパクトランタンです。
固定用マグネット付きで、鉄板などにくっつけて使用できます。
幅(mm)15.5
全長(mm)123
質量(g)37
外径(Φmm)15.5
光源色高輝度チップタイプ白色LED×1個
最大点灯時間約7時間
ズレないブレない安定設計の充電式首掛けライト。
釣り人がナイトゲームに切望した機能と明るさを体現したライトです。
たとえば前傾姿勢になった時に体からライトが離れなければ光はブレず、手元の作業がずっとスムーズです。
使い分けてさらに快適な10種の光の切替ができます。
用途両手が使える首掛けライト
付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル
質量(g)約170(電池含む)
種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
本体寸法(mm)約80×118×52
保護等級IPX5
光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2
バッテリーリチウムイオン電池
電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(時間)約8
耐水性防滴
バッテリー容量(mAh)2600
消費電力量(Wh)9.4
光束(Lm)600
電球の種類LED
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ15×90
色レッド
質量(g)30(電池含)
光源LED球 (電球寿命3万時間)
使用電池単4電池×1本(付属)
照射モード点灯
アズワン品番64-2259-94
明るさ(Lm)45
明るさ固定
防水性IPX4(防沫形)
照射距離(m)41
1個
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
ズーム機能により、遠方照射から広角照射と照らし方が変更できます。持ち手部分を左に回していくとズームインし、集中的に照らすことができ、右へ回すとズームアウトし、広範囲を照らすことができます。米国Cree社製3W-LEDを使用。明るさ約150ルーメン(半点灯時・約70ルーメン)で強力照射!!。球切れの心配がないので予備ランプ・停電・地震等の備えに、アウトドアに。コンパクトサイズだから携帯に便利です。ストラップ付!。持ち手部分を左に回していくとズームインし、集中的に照らすことができ、右へ回すとズームアウトし、広範囲を照らすことができます。
用途ライトとして
寸法(mm)110×Φ33
6 LEDペントーチ、強力な照明検査用トーチ。36ルーメン。1メートルで100ルクス。8時間の連続使用が可能。防滴 IP54 準拠
用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明
仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:3:単四電池●危険領域:なし●照射距離:1m●ビー散型●長さ:156mm●重量:65g(バッテリを含チック●保護等級:IP54
長さ(mm)156
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
点滅モードとの併用で誘導灯としての利用に最適。
用途ポリスティンガーLED(76117/76167)用。
色レッド
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
スティンガーLEDの点滅モードとの併用で誘導灯としての利用に最適。
用途スティンガー(75030)・スティンガーLED(75717)用。
色レッド
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
ストリオン(74033)・ストリオンLED(74333)用セーフティーワンド。
ストリオンLEDの点滅モードとの併用で誘導灯としての利用に最適。
色レッド
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
明るさ3段階切替式です。カラビナ部分を脱着できます。クリップを付け替えれば帽子のつば部分に取り付けられます。
セット内容帽子クリップ
質量(g)17
保護等級IPX4
2018年トラスコ掲載ページ7 1012
連続点灯時間(時間)36
最大点灯時間36時間
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番EA758SG-2
寸法(mm)Φ15×135
質量(g)44(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約6時間15分
照射距離(m)約64
特殊用途防滴
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。