2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.5W高輝度白色LED採用。 ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。 防雨構造なので屋外使用可能。 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。 携帯に便利な静電防止ケース付。 脚付なので転がらず、床置きが可能。 落下防止用ストラップ付。 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池単4アルカリ電池(LR03)×3個 材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス 質量(kg)0.18(ケース除く) 全光束(Lm)約40 照明装置高輝度0.5W白色LED 色温度(K)8000 明るさ(Lx)約150(1m先中心部) 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 LED寿命(時間)約30,000 実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

日本製のLED球ですので、明るさが違います。 50m前方の目視確認が可能。 危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。 マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。 前面ガラス。 高輝度スーパーLEDランプ。 反射ミラー。 肩掛けベルト付。 持ち易いグリップ。 床置きもできます。 耐圧防爆構造・屋外用(防雨型) 電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。 各工事等の塗装ブース点検時の照明に。 使用電池単1形アルカリ電池3個(別売) 全長(mm)173 仕様d2G5基準合格品 トラスコ品番310-3790 材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス 質量(kg)1.45(乾電池込み) 直径(Φmm)116 全光束(Lm)45 電池寿命(時間)70~80 色温度(K)8000 使用電球高輝度3Wスーパー白色LED 明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5 連続点灯時間約72時間 ランプ寿命約10000時間(連続点灯時) 型式検定合格番号第T61470号 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)45 外径(mm)127 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

おすすめ人気ランキング