懐中電灯・ライト :「led 100v」の検索結果

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白色10wLED 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用 雨中でも安心の屋外用防雨型 専用充電アダプター付 AC100V電源での点灯も可能 照明ON/OFFスイッチ付 受注生産品
用途作業台や室内工事での手元照明、DIY、日常の暗所照明 全光束(Lm)500 仕様吊り下げフック・落下防止用ワイヤー付属 トラスコ品番183-0296 セット内容専用ACアダプター 質量(kg)1.8 照明装置10WLED バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6600 連続点灯時間(時間)6
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷