懐中電灯・ライト :「LEDライト 電池」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PELICAN(ペリカン)1910 LEDライト
アルミ合金素材の頑強なコンパクトライトです。 連続点灯と一時点灯の2モードがあります。
トラスコ品番207-8711 全長(mm)97 ブラック 材質(本体)アルミ 質量(g)43 電源単4形乾電池(1個)付属 保護等級IPX7 外径(mm)17 明るさ(Lm)21(弱)/106(強) 照射距離(m)強:55/弱:24 電球の種類LED 最大点灯時間強:2時間30分/弱:4時間
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

スリムボディながらペンライトとしては最高クラスの明るさを備えています。強化ABS樹脂の耐久性の高いボディを採用しています。ポケット収納に便利なクリップ付きです。
トラスコ品番251-3076 材質本体:ABS樹脂 全長(mm)146 電源(V)単4形乾電池(2個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単4形乾電池(2個)付属 保護等級IPX4 色(本体) 外径(mm)16 明るさ(Lm)139 照射距離(m)29m 最大点灯時間4時間15分
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

PELICAN(ペリカン)LEDライト 5020
ハイ・ミディアム・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3080 材質本体:アルミ 全長(mm)149 電源(V)単4形乾電池(4個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単4形乾電池(4個)付属 保護等級IPX8 色(本体) 外径(mm)36 明るさ(Lm)586(強)/217(中)/20(弱) 照射距離(m)250(強)/147(中)/44(弱) 最大点灯時間1時間(強)/2.5時間(中)/27時間(弱)
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

PELICAN(ペリカン)LEDライト 1920
連続点灯と一時点灯の2つの点灯モードを搭載したLEDライトです。
電源単4形乾電池(2個)付属 全長(mm)135 トラスコ品番413-9739 材質(本体)アルミ 質量(g)60 外径(Φmm)20.5 全光束(Lm)67 保護等級IPX4 使用電球LED 連続点灯時間3時間 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)67 照射距離(m)81m 点灯時間3時間 ビーム距離(m)81 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

PELICAN(ペリカン)LEDライト 1930
連続点灯と一時点灯の2つの点灯モードを搭載したLEDライトです。
電源ボタン形電池(LR-44×4個)付属 全長(mm)67 仕様IP×4 トラスコ品番440-1344 材質(本体)ポリカーボネイト 質量(g)30 外径(Φmm)18 全光束(Lm)12 使用電球LED 点灯時間4時間 ビーム距離(m)17 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

PELICAN(ペリカン)2360 LEDライト
各国の法執行機関でも採用されているタクティカルライトです。連続点灯(弱・強)と一時点灯の2つの点灯モードを搭載しています。
電源単3形乾電池(2個)付属 全長(mm)155 材質本体:アルミ トラスコ品番855-7498 質量(g)153 全光束(Lm)375 保護等級IPX4 外径(mm)30 明るさ(Lm)375 2018年トラスコ掲載ページ7 1041 電球の種類LED 最大点灯時間19時間
1個
13,980 税込15,378
欠品中

PELICAN(ペリカン)LEDライト 5010
ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3071 材質本体:アルミ 全長(mm)159 電源(V)単3形乾電池(2個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(2個)付属 保護等級IPX8 色(本体) 外径(mm)26 明るさ(Lm)392(強)/22(弱) 照射距離(m)184(強)/43(弱) 最大点灯時間2.25時間(強)/26時間(弱)
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

PELICAN(ペリカン)LEDライト 3345
周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。
仕様電池残量インジケータ付き トラスコ品番251-3077 材質本体:ABS樹脂 全長(mm)184 黄(本体) 電源(V)単3形乾電池(3個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(3個)付属 保護等級IPX7 外径(mm)44 明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時) 照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時) 最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時) 防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX ia
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

PELICAN(ペリカン)蓄光 LEDライト
灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。
仕様防水 付属品なし 材質本体:コポリマー樹脂 全長(mm)178 電源単3形乾電池(4個)付属 外径(Φmm)41 保護等級IPX7 明るさ(Lm)183 照射距離(m)184 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)5.75
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1 トラスコ品番251-3073 材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材 全長(mm)138 電源(V)単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売) スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売) 保護等級IPX8 外径(mm)32 明るさ(Lm)1018(強)/531(中)/25(弱) 照射距離(m)227m(強)/151m(中)/33m(弱) 最大点灯時間1.5時間(強)/2時間(中)/3時間(弱)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1 トラスコ品番251-3081 材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材 全長(mm)118 電源(V)単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売) スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売) 保護等級IPX8 外径(mm)28 明るさ(Lm)445(強)/214(中)/23(弱) 照射距離(m)93m(強)/62m(中)/20m(弱) 最大点灯時間1時間(強)/1.5時間(中)/13時間(弱)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
トラスコ品番251-3082 材質本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材 全長(mm)107 電源(V)単3形乾電池(1個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(1個)付属 保護等級IPX7 外径(mm)30 明るさ(Lm)178(強)/15(弱) 照射距離(m)130m(強)/37m(弱) 最大点灯時間2時間15分(強)/21時間(弱)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ミリタリー仕様のタクティカルライトです。 ハイパワーLEDモデルです。 4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。 バッテリーのインジケーターがあります。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属 特殊用途防浸 全長(mm)135 材質本体:アルミ 仕様出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱) トラスコ品番818-5711 質量(g)159 全光束(Lm)602 保護等級IPX7 連続点灯時間1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱) 外径(mm)38 点灯時間最大/16時間(弱モード) 電球の種類LED
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

PELICAN(ペリカン)高演色LEDライト 3310PLCC
CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。蓄光ボディが暗闇の中で発光し、且つ点灯時間が長いため緊急避難用ライトにも適しています。取り外し可能なベルトクリップ付きです。ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。
付属品ナイロン製ベルトクリップ トラスコ品番251-3070 材質本体:蓄光ポリカーボネート 全長(mm)156 電源(V)単3形乾電池(3個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(3個)付属 保護等級IPX8 色(本体)ライトグリーン(蓄光) 外径(mm)40 明るさ(Lm)378(強)/39(弱) 照射距離(m)196m(強)/62m(弱) 最大点灯時間8時間(強)/202時間(弱)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
スイッチロータリータイプ 保護等級IPX4 外径(mm)10 点灯時間最大/8時間30分 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)