懐中電灯・ライト :「ストロボ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売
特殊用途防水
全長(mm)147
材質6061-T6(アルミニウム合金)
色ブラック
仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載
トラスコ品番819-3763
セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング
質量(g)157
全光束(Lm)920
保護等級IP68
外径(mm)40
明るさリチウム電池使用時ターボ
照射距離(m)275
点灯時間約150時間
電球の種類LED
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金)
電球の種類LED
最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0389
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)133
色ブラック
高さ(mm)23
奥行(mm)32
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)1500
保護等級IP68
充電時間約2時間
外径(mm)133
明るさ(Lm)1500
照射距離(m)300
最大点灯時間約54h
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
最大照射距離は470メートルに到達しています。5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0347
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)149
全長(mm)149
色ブラック
高さ(mm)27
奥行(mm)40
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)3000
保護等級IP68
充電時間約3時間
外径(mm)40
明るさ(Lm)3000
照射距離(m)470
最大点灯時間約68h
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は142メートルを到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品予備Oリング、USB typecC充電ケーブル、キーチェーン
トラスコ品番337-0092
材質6463B-T6(アルミニウム合金)
全長(mm)79
色黒
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)600
保護等級IP68
充電時間1時間
外径(mm)19
明るさ(Lm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)124
最大点灯時間約25時間(16lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は274メートルを到達しています。6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000Uリチウムイオン充電池、USB typecC充電ケーブル、収納ポーチ、予備Oリング
トラスコ品番337-0091
材質6463B-T6(アルミニウム合金)
全長(mm)140
色黒
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)3000
保護等級IP68
充電時間4時間
外径(mm)26.5
明るさ(Lm)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)274
最大点灯時間約160時間(30lm時)
落下耐久(m)2
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は220メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。マグネット脱着式の充電端子を搭載。
付属品ARB-L18-3400 リチウムイオン充電池、マグネット式USB充電ケーブル、ストラップ、Oリング
トラスコ品番270-9719
材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC
幅(mm)135.3
全長(mm)130
色ブラック
高さ(mm)24.1
奥行(mm)29.4
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)1000
保護等級IP66
充電時間約4時間30分
光源色白
明るさ(Lm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)220
最大点灯時間約29時間(50lm時)
照射角度(°)105°可動式ヘッドを搭載
落下耐久(m)1.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。
用途あらゆる屋内・屋外作業に
付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書
トラスコ品番612-3166
材質6061-T6 アルミニウム合金
幅(mm)40
全長(mm)158
色黒
タイプUSB Type-C充電ポート
奥行(mm)25.4
電源(V)21700型 充電式バッテリーx1
電源専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1
保護等級IP68
光源色Luminus SFT70 LED
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)5000
明るさ(Lm)3200(ターボモード)
照射距離(m)480(ターボモード 3200lm時)
電球の種類LED
最大点灯時間約50時間(弱モード 30lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。最大照射距離は400メートルに到達しています。ワンタッチで点滅し、瞬時に反応します。使用環境に合わせて、タクティカルモード、デューティーモード、ロックアウトモードを簡単に切り替えられるモードセレクターダイヤル機能付きです。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0356
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)143
全長(mm)143
色ブラック
高さ(mm)43
奥行(mm)43
電源(V)ARB-L18-3500充電池(2個)別売
全光束(Lm)5000
保護等級IP68
充電時間4時間
外径(mm)43
明るさ(Lm)3500
照射距離(m)400
最大点灯時間約85h
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。
仕様2wayボディクリップ付き
付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3163
材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ
幅(mm)22.5
全長(mm)121
色黒
奥行(mm)26.5
電源(V)18650型 充電式バッテリーx1
電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー
保護等級IP68
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)3400
光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)
明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)
照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)
点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。
用途日常使い。キャンプ・ハイキングなどのアウトドアに
付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3164
幅(mm)22.6
全長(mm)129.7
色黒
奥行(mm)26.5
電源(V)18650型 充電式バッテリーx1
電源専用充電池ARB-L18-3400×1
保護等級IP68
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)3400
光度(cd)18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト)
明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS)
照射距離(m)267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト)
点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。