懐中電灯・ライト :「LEDライト CREE」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Cree XP-E2 LED 搭載しています。
3段階明るさ切り替え機能付です。
点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属
特殊用途防水
全長(mm)66
材質6061-T6(アルミニウム合金)
仕様CREE XP-E2 WhiteLED搭載
セット内容キーリング、予備Oリング
質量(g)12.5
全光束(Lm)85
保護等級IP68
外径(mm)15
明るさアルカリ電池使用時強
照射距離(m)45
点灯時間約15時間
電球の種類LED
5段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。赤点灯機能付です。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX880ルーメンを実現しました。
電源充電池(USB充電式)
全長(mm)113
材質6061-T6(アルミニウム合金)
仕様Cree XM-L2 T6 x 1灯搭載
トラスコ品番856-2339
セット内容USBコード、充電池(18650)1個
幅(mm)40.5
高さ(mm)42
質量(g)67
品名15
電源(V)USB充電タイプ
保護等級IP66
充電可能回数300回
明るさ(Lm)880
照射距離(m)125
2018年トラスコ掲載ページ7 1125
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)15
最大点灯時間約15時間50分
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金)
電球の種類LED
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売
特殊用途防水
全長(mm)147
材質6061-T6(アルミニウム合金)
色ブラック
仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載
トラスコ品番819-3763
セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング
質量(g)157
全光束(Lm)920
保護等級IP68
外径(mm)40
明るさリチウム電池使用時ターボ
照射距離(m)275
点灯時間約150時間
電球の種類LED
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。