懐中電灯・ライト :「USB 電池」の検索結果
マイクロUSBポートまたは外部バッテリーチャージャーで充電可能です。
用途FENIXブランド専用充電池として。
トラスコ品番595-2449
幅(mm)18.6
容量3400
高さ(mm)70
電源(V)3.6
充電電圧(V)最大3.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番601-5027
幅(mm)16.7
高さ(mm)35
電源(V)3.6
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)800
ポート充電:USB-Type-C
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
5段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。赤点灯機能付です。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX880ルーメンを実現しました。
電源充電池(USB充電式)
全長(mm)113
材質6061-T6(アルミニウム合金)
仕様Cree XM-L2 T6 x 1灯搭載
トラスコ品番856-2339
セット内容USBコード、充電池(18650)1個
幅(mm)40.5
高さ(mm)42
質量(g)67
品名15
電源(V)USB充電タイプ
保護等級IP66
充電可能回数300回
明るさ(Lm)880
照射距離(m)125
2018年トラスコ掲載ページ7 1125
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)15
最大点灯時間約15時間50分
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。
トラスコ品番160-6519
セット内容USBコード、充電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ
全長(mm)140
材質/仕上6061-T6(アルミニウム合金)
質量(g)89
電源充電池18650(1個)付属・USB充電式
防塵防水性能IP68
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)1000(ターボ)、350(強)、15(中)、50(弱)、1(エコモード)
照射距離(m)266
点灯時間約2時間15分(ターボ)、約4時間10分(強)、約10時間40分(中)、約28時間10分(弱)、約800時間(エコモード)
電球の種類LED
最大点灯時間約800時間(1lm時)
落下耐久(m)1.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。
用途日常使い。キャンプ・ハイキングなどのアウトドアに
付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3164
幅(mm)22.6
全長(mm)129.7
色黒
奥行(mm)26.5
電源(V)18650型 充電式バッテリーx1
電源専用充電池ARB-L18-3400×1
保護等級IP68
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)3400
光度(cd)18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト)
明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS)
照射距離(m)267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト)
点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。
用途あらゆる屋内・屋外作業に
付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書
トラスコ品番612-3166
材質6061-T6 アルミニウム合金
幅(mm)40
全長(mm)158
色黒
タイプUSB Type-C充電ポート
奥行(mm)25.4
電源(V)21700型 充電式バッテリーx1
電源専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1
保護等級IP68
光源色Luminus SFT70 LED
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)5000
明るさ(Lm)3200(ターボモード)
照射距離(m)480(ターボモード 3200lm時)
電球の種類LED
最大点灯時間約50時間(弱モード 30lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
用途狩猟。捜索。アウトドア
付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3167
長さ(mm)208
幅(mm)91
色黒
タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート
奥行(mm)62.5
保護等級IP68
使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000
光源色Luminus SFT70 LED
充電時間(時間)約1.5
バッテリー容量(mAh)4000
明るさ(Lm)21000(ターボモード)
照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時)
電球の種類LED
最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
コンパクトながら、様々なシーンで使用できるLEDライトです。
用途あらゆる暗所作業。アウトドア
付属品スペアOリング、USB Type-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ
トラスコ品番682-6780
材質アルミニウム合金(6061-T6)、HAIII硬質アルマイト仕上
幅(mm)37.5
全長(mm)130
色黒
高さ(mm)130
奥行(mm)81
保護等級IP68
使用電池専用充電池ARB-L18-1100充電池×1本
光源色Osram CSLPM1.TG LED
バッテリー容量(mAh)1100mAh
外径(mm)37.5
明るさ(Lm)1000
照射距離(m)450(強モード)
最大点灯時間14.5
落下耐久(m)1
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、長距離照射(1100m)と最大2800lmのパワフルな出力で、長距離でも優れた視界を確保します。付属の赤と緑のフィルター・アダプターは、さまざまな狩猟環境におけるさまざまな照明ニーズをサポートします。普段使いから悪天候の中の作業・狩猟・捜索など様々な使用シーンを想定し、4段階の出力レベルを設定しています。IP68準拠の保護構造により、悪天候でも使用可能です。
用途狩猟。捜索。アウトドア
仕様バッテリー残量表示、定電圧警告機能、
付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、スペアOリング、赤フィルター、緑フィルター、取扱説明書
トラスコ品番612-3165
材質A6061-T6 アルミニウム/HAIII硬質アルマイト仕上
長さ(mm)188.5
幅(mm)68
色黒
奥行(mm)25.4
保護等級IP68
使用電池21700型 充電式バッテリー×1
光源色Luminus SFT70 LED
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)5000
光度(cd)300000(ターボ)、113000(強)、40000(中)、3000(弱)、10000(SOS)
明るさ(Lm)2800(ターボ)、1000(強)、350(中)、30(弱)、2600(ストロボ)、150(SOS)
ポートUSB Type-C充電ポート
照射距離(m)1100(ターボ)、670(強)、400(中)、100(弱)、200(SOS)
点灯時間1時間40分(ターボ)、2時間15分(強)、6時間30分(中)、42時間(弱)、40時間(SOS)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。