懐中電灯・ライト :「cobライト」の検索結果
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
商品豆知識
コンパクト設計のペン型LEDライトです。
マグネット付360度回転クリップで狭い作業スペースにも非常に便利です。
夜間も強烈な光が広く行き渡ります。
電源単4形アルカリ電池×3本(充電式電池使用可)
明るさ(Lm)最大400(アルカリ電池使用時)
防水性IP54防塵・防滴
付属品テスト用単4型マンガン電池3本
質量(g)62(テスト電池含む)
光源高輝度COB LED
サイズ(mm)30(W)×25(D)×165(L)
点灯時間約8時間
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。