懐中電灯・ライト :「園芸用」の検索結果

特価
本日11月6日(木)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E19B 【E19B】高CRIペンライト WUBEN(ウーベン) 動画あり
見たままの色を忠実に再現する高演色CRI90ペンライトです。色を観察する必要のある臨床検査、美術品鑑定、理科実験、園芸、デザインなどあらゆるシーンで活躍します。日亜化学219CLED搭載、ボディは高強度の航空宇宙グレードのアルミニウム合金を採用、最高保護等級の防塵防水等級IP68とハードな使用にも耐える仕様です。
付属品本体、テスト用単4電池×2、防水パッキン(スペア)×2、取扱説明書 寸法(mm)Φ14.8×L140 質量(g)本体のみ:23、電池含む:48 色温度(K)4000 使用電池単4電池×2(最大連続使用時間80時間) 防塵防水性能IP68 LED日亜化学219C×1 耐衝撃性1.5m モードHigh:200-400lm(10min+2.3h) Med:50lm (13h) Low:10lm (34h) Eco:2.5lm(80h) SOS:20lm 明るさ(Lm)最大200 照射距離(m)55
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷