超小型!ハイスペックフラッシュライト。照射距離と光の透過性が高いCLEE社製LED搭載のD1は、超広範囲照射で足元から照らし出すから暗闇でも圧倒的な見通しの良さです。
ATRサーモスタット機能搭載で光量を自動で調光するから、過剰な発熱から本体やバッテリーを保護。
ボタン一つで全ての操作が出来るシンプルな操作性に加え、蛍光インジケーター機能もあり、インジケーターをオンにしておけば暗闇でも一目で本体を見つけられ便利です。
安心して使用できる高い防水機能、充給電可能な充電池使用、マグネット仕様のテールと欲張りすぎる1台です。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト
電球の種類LED
使用電池18650リチウムイオン充電池
明るさ(Lm)最大1100
色ブラック
直径×長さ(mm)23.5×105
防塵防水性能IP68
質量(g)本体62、電池含む109
LEDCREE XPL-HI×1
照射距離(m)最大130
光度(cd)4200
耐衝撃性能1.5m
モードHigh、Med、Low、Moon(長押しで切替)+ストロボ・SOS
供給電源typeC(電池へ直接)
付属品本体、ABE3400T(18650リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。