12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
航空用アルミニウム合金を使用した堅牢なボディにシンプルなデザインのコンパクトタイプのフラッシュライト。 その明るさは最大1900ルーメン、照射距離最大211mと強力です。 4つの調光モードと2つの緊急モード切替付。 明るさモード記憶機能搭載なので、OFFする前に使用した明るさで点灯します。 点灯消灯はテールスイッチ、照射モード切替はサイドスイッチでの操作になります。
明るさ(Lm)最大1900 防塵防水性能IP68 LED米Luminus SST40 使用電源18650リチウムイオン充電池またはCE123A×2 USBタイプ【充電】Type-C 照射距離(m)最大211 連続使用時間(時間)最大157 耐衝撃性1.5m 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)120×25.4×25.4 質量(g)81(電池含まず) モードTurbo-High-Med-Low-ストロボ-SOS 付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 動画あり
給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。 軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。 シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。 スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト 電球の種類LED 使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池 明るさ(Lm)最大2000 ブラック 直径×長さ(mm)29×128.6 防塵防水性能IP68 質量(g)本体109、電池含む190 LEDLuminus SST40 × 1 照射距離(m)最大130 光度(cd)3200 耐衝撃性能1.5m モードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS 供給電源typeC(本体へ直接) 付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

【G2】500Lm充電式キーライト WUBEN(ウーベン) 動画あり
超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。 本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。 キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。 テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。 type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類LED 使用電池内蔵充電池 明るさ(Lm)最大500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2 防塵防水性能- LEDOSRAM P9 LED×1 充電方式Type-C充電 照射距離(m)最大45 耐衝撃性1.5m 輝度(cd/m2)540 質量(g)28(電池含む) モードTurbo-High-Med-Low-Moon 付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。 明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。 1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書 質量(g)本体:73、充電池含む:123 本体寸法(mm)121.5×24.5 保護等級防水 使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式) 色温度(K)6500~7500 LEDOSRAMP9×1 モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS 明るさ(Lm)1200 防水保護等級IP68 照射距離(m)179 耐衝撃1.5m 色(ボデー)ブラック
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

D1 【D1】小型ハイスペックフラッシュライト WUBEN(ウーベン) 動画あり
超小型!ハイスペックフラッシュライト。照射距離と光の透過性が高いCLEE社製LED搭載のD1は、超広範囲照射で足元から照らし出すから暗闇でも圧倒的な見通しの良さです。 ATRサーモスタット機能搭載で光量を自動で調光するから、過剰な発熱から本体やバッテリーを保護。 ボタン一つで全ての操作が出来るシンプルな操作性に加え、蛍光インジケーター機能もあり、インジケーターをオンにしておけば暗闇でも一目で本体を見つけられ便利です。 安心して使用できる高い防水機能、充給電可能な充電池使用、マグネット仕様のテールと欲張りすぎる1台です。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト 電球の種類LED 使用電池18650リチウムイオン充電池 明るさ(Lm)最大1100 ブラック 直径×長さ(mm)23.5×105 防塵防水性能IP68 質量(g)本体62、電池含む109 LEDCREE XPL-HI×1 照射距離(m)最大130 光度(cd)4200 耐衝撃性能1.5m モードHigh、Med、Low、Moon(長押しで切替)+ストロボ・SOS 供給電源typeC(電池へ直接) 付属品本体、ABE3400T(18650リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。
付属品本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書 質量(g)64.9(電池含む) 電源14500Li-ionまたは単3乾電池 直径×長さL(Φmm×mm)26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1 色温度(K)8000~9000 LED5050LED×1 耐衝撃性1m モードHigh800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe 充電方式Type-C 明るさ(Lm)800 防水性IPX4 照射距離(m)最大:221 電球の種類LED
1本
3,498 税込3,848
欠品中

米国LUMINUS SST40LED搭載の明るさ最大2000Lm、最大照射距離498mのハンディタイプのフラッシュライト。 防塵防水IP68相当でアウトドアキャンプや災害時等のハードな使用にもおススメ。 明るさメモリー機能のあるアウトドアモードと明るさメモリー機能無しのタクティカルモードと2つの照射モードをワンクリック切替で使用可能。 特許取得済みのタクティカルテールスイッチはワンタッチで切替が出来、厚手の手袋をはめても操作が簡単な仕様です。
電球の種類LED 使用電池18650リチウムイオン充電池×1 明るさ(Lm)最大2000 長さ(mm)162 防塵防水性能IP68 LEDLUMINUS SST40×1 充電方式Type-C充電式 照射距離(m)最大498 耐衝撃性1.5m 輝度(cd/m2)62013 奥行(mm)40 質量(g)165(電池含まず)、215(電池含む) モードHigh-Med-Low-Eco-ストロボ-SOS 付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ランヤードパラコード、防水パッキン×2(スペア)、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 ブラック
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書 ブラック 質量(g)電池含まず:54、電池含む:80 連続使用時間(時間)60 使用電池18350リチウムイオン充電池 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01 防塵防水性能IP68 LEDOSRAM P9×2 耐衝撃性1.5m モードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS 明るさ(Lm)最大1800 照射距離(m)最大:132 電球の種類LED
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

明るさ最大4500ルーメン。 HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。 LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。 CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。 USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。 防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。
付属品21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1 質量(g)本体:146/充電池含む:218 寸法(Φmm×Lmm)44.5×135 保護等級防水 連続使用時間(時間)約120 LEDCREE XHP70.2 × 1 モードHigh(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS 光度(cd)21000 明るさ(Lm)4500 使用時間(時間)High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80) 防水保護等級IP68 照射距離(m)290 耐衝撃1.5m 色(ボデー)ブラック
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

通常使用用のアウトドアモードとサバゲー等用のタクティカルモード2種類のモード機能搭載。米国Luminous SST40 × 1個搭載。内蔵21700リチウムイオン充電池 × 1個。OTGアダプター装着によりモバイルバッテリーとして使用可能。明るさ最大2000ルーメン。最大照射距離322メートル。5種類の明るさモード搭載。Type-C充電式(5V/2A)。テールスイッチ→点灯消灯。再度プッシュスイッチ→照射モード切替等。小型軽量
仕様●カンデラ(cd):26000●充電:Type-C充電式(5V/2A) 寸法(mm)128×25.4×25.4 質量(g)135(電池含む) 連続使用時間(時間)最大220 使用電源21700リチウムイオン充電池 × 1 防塵防水性能IP68 耐衝撃性能1.5メートル 明るさ(Lm)最大2000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大322
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斬新なデザイン&充電BOX付属。太陽に照らされたような自然の色合い。白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)。明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン。最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m。一つのボタンで全ての操作が可能。液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示。3000mAhの充電ボックス付属。180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射。ワイヤレス充電対応。テール部マグネット。PC素材により超軽量重さ65g
仕様●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1 付属品X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書 寸法(mm)BOX:85×47×40 質量(g)本体:65 BOX125 本体寸法(mm)X3:70×35×21 連続使用時間(時間)最大50 使用電源内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh) 防塵防水性能IP65 モードTurboモード・Highモード・Medモード・Lowモード
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的明るさ&斬新なデザイン。CREE XHP70.2 × 3。明るさ最大12000ルーメン。最大照射距離303 m。冷却ファンによる放熱。Type-C充電式(5V/3A:約2時間,5V/2A:約5時間)。一つのボタンで全ての操作が可能。4種類の明るさモード内で明るさが調整可能。7つの照射モード
仕様●カンデラ(cd):23000●使用光源:CREE XHP70.2×3個●耐衝撃性能(M):1 付属品本体、Type-C充電ケーブル、収納袋、パラコードランヤード、取扱説明書 質量(g)379 保護等級IP55 色温度(K)6000 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)128.5×56×28 充電方式Type-C充電式 明るさ(Lm)最大12000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大303
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷