懐中電灯・ライト :「鏡面反射」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ
材質アルミニウム合金
色ブラック
質量(g)128(電池を含む)
電圧(V)2.8~4.2
直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6
保護等級IP68
連続使用時間(時間)143
光源XP-L2
モード切替Eco、Low、Mid、High、SOS
バッテリー18650
使用電池18650リチウムイオン3.7V
電池寿命約500回
明るさ(Lm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX8(水深2m)
照射距離(m)200
電球の種類LED
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。