最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質アルミ合金製
長さ(mm)215
質量(g)795(電池含)
奥行(mm)68
モード切替4
使用電池Li-ion専用充電池
防塵防水性能IP68
充電時間(時間)12
LEDCREE XHP 70.2 × 3
充電可能回数500回(20%減少)
アズワン品番64-8886-95
明るさ(Lm)12000
照射距離(m)最大420
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
斬新なデザイン&充電BOX付属。太陽に照らされたような自然の色合い。白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)。明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン。最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m。一つのボタンで全ての操作が可能。液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示。3000mAhの充電ボックス付属。180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射。ワイヤレス充電対応。テール部マグネット。PC素材により超軽量重さ65g
仕様●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1
付属品X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書
寸法(mm)BOX:85×47×40
質量(g)本体:65 BOX125
本体寸法(mm)X3:70×35×21
連続使用時間(時間)最大50
使用電源内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh)
防塵防水性能IP65
モードTurboモード・Highモード・Medモード・Lowモード
ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書
色ブラック
質量(g)電池含まず:54、電池含む:80
連続使用時間(時間)60
使用電池18350リチウムイオン充電池
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01
防塵防水性能IP68
LEDOSRAM P9×2
耐衝撃性1.5m
モードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS
明るさ(Lm)最大1800
照射距離(m)最大:132
電球の種類LED
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
常識を覆す斬新なデザインと明るさ最大2500ルーメンのフラッシュライト。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。OSRAM P9LED×3搭載で明るく最大照射距離146mとポケットサイズとは思えない超強力ライトです。ネックストラップ付。
仕様4種の明るさモード、6種の照射モード、一つのボタンで全ての操作が可能、使用光源:OSRAMP9LED×3
付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書
質量(g)115(電池含む)
電源Type-C充電式(5V1A)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20
保護等級IP68
明るさ(Lm)最大2500
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最長146
落下耐久(m)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【胴】。ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3
付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書
質量(g)244(電池含む)
電源Type-C充電式(5V1A)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20
保護等級IP68
明るさ(Lm)最大1800
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最長128
落下耐久(m)1
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【ライトグレー】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3
付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書
質量(g)115(電池含む)
電源Type-C充電式(5V1A)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20
保護等級IP68
明るさ(Lm)最大1800
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最長128
落下耐久(m)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
航空用アルミニウム合金を使用した堅牢なボディにシンプルなデザインのコンパクトタイプのフラッシュライト。
その明るさは最大1900ルーメン、照射距離最大211mと強力です。
4つの調光モードと2つの緊急モード切替付。
明るさモード記憶機能搭載なので、OFFする前に使用した明るさで点灯します。
点灯消灯はテールスイッチ、照射モード切替はサイドスイッチでの操作になります。
明るさ(Lm)最大1900
防塵防水性能IP68
LED米Luminus SST40
使用電源18650リチウムイオン充電池またはCE123A×2
USBタイプ【充電】Type-C
照射距離(m)最大211
連続使用時間(時間)最大157
耐衝撃性1.5m
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)120×25.4×25.4
質量(g)81(電池含まず)
モードTurbo-High-Med-Low-ストロボ-SOS
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。
本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。
キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。
テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。
type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類LED
使用電池内蔵充電池
明るさ(Lm)最大500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2
防塵防水性能-
LEDOSRAM P9 LED×1
充電方式Type-C充電
照射距離(m)最大45
耐衝撃性1.5m
輝度(cd/m2)540
質量(g)28(電池含む)
モードTurbo-High-Med-Low-Moon
付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。