懐中電灯・ライト :「typec」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【ライトグレー】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3 付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g)115(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大1800 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長128 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【胴】。ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3 付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g)244(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大1800 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長128 落下耐久(m)1
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【グラデーション】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個 搭載で明るさ最大1800Lm、最大照射距離128mとコンパクトなボディ以上の高ポテンシャルです。1つのボタンで全ての操作が可能、4種類の明るさモード内で明るさが調節可能です。また、6種の照射モードを搭載しています。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3 付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g)115(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大1800 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長128 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 動画あり
給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。 軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。 シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。 スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト 電球の種類LED 使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池 明るさ(Lm)最大2000 ブラック 直径×長さ(mm)29×128.6 防塵防水性能IP68 質量(g)本体109、電池含む190 LEDLuminus SST40 × 1 照射距離(m)最大130 光度(cd)3200 耐衝撃性能1.5m モードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS 供給電源typeC(本体へ直接) 付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。 明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。 1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書 質量(g)本体:73、充電池含む:123 本体寸法(mm)121.5×24.5 保護等級防水 使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式) 色温度(K)6500~7500 LEDOSRAMP9×1 モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS 明るさ(Lm)1200 防水保護等級IP68 照射距離(m)179 耐衝撃1.5m 色(ボデー)ブラック
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

D1 【D1】小型ハイスペックフラッシュライト WUBEN(ウーベン) 動画あり
超小型!ハイスペックフラッシュライト。照射距離と光の透過性が高いCLEE社製LED搭載のD1は、超広範囲照射で足元から照らし出すから暗闇でも圧倒的な見通しの良さです。 ATRサーモスタット機能搭載で光量を自動で調光するから、過剰な発熱から本体やバッテリーを保護。 ボタン一つで全ての操作が出来るシンプルな操作性に加え、蛍光インジケーター機能もあり、インジケーターをオンにしておけば暗闇でも一目で本体を見つけられ便利です。 安心して使用できる高い防水機能、充給電可能な充電池使用、マグネット仕様のテールと欲張りすぎる1台です。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト 電球の種類LED 使用電池18650リチウムイオン充電池 明るさ(Lm)最大1100 ブラック 直径×長さ(mm)23.5×105 防塵防水性能IP68 質量(g)本体62、電池含む109 LEDCREE XPL-HI×1 照射距離(m)最大130 光度(cd)4200 耐衝撃性能1.5m モードHigh、Med、Low、Moon(長押しで切替)+ストロボ・SOS 供給電源typeC(電池へ直接) 付属品本体、ABE3400T(18650リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
8,898 税込9,788
当日出荷