懐中電灯・ライト :「スタンドタイプ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
付属品充電用USBケーブル(80cm)、取扱説明書 質量(g)160(本体のみ) 電源リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)【強】最大6【弱】最大10 保証期間購入日より6ヶ月 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×2.7×30(首にかける状態) 充電時間(時間)2.5 コネクタUSBType-C バッテリー容量(mAh)700×2 色(本体)ブラック 光束(Lm)【強】120【弱】50 LED寿命(時間)30000時間 調光方式2段階 照射範囲80m 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷