懐中電灯・ライト :「バイク メーター 電球」の検索結果
シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
用途バイク・自転車のハンドルへの固定に
電球の種類LED
付属品テスト電池、アタッチメントクリップ
寸法(mm)14.88Φ×127.1
色ブラック
材質(本体)アルミニウム
質量(g)50
使用電池単4電池×2本
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間3時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)120
照射角20
防水性IPX8
照射距離(m)(最大)60
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。