懐中電灯・ライト :「懐中電灯 LED 単三」の検索結果
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
商品豆知識
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。
電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。
ポーチ、ストラップが含まれています。
スライドフォーカスはLEDの輝きを集め、完全な円形のフラッドライト・ビームから長距離のスポットビームまで最大効率で供給します。
スライドフォーカスは片手でスライドするだけで行えます。
アノダイズされたアルミボディーは頑丈で耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。
スイッチはグリップ感のあるソリッドなゴムで、あらゆる状況で究極のコントロールを提供します。
点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本
明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)
材質(本体)アノダイズアルミニウム
色ダークグレイ
仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光
付属品ポーチ、ストラップ
質量(g)152
スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129
耐熱温度(℃)-20~50
防塵防水性能IPX4
LEDCREEパワーチップ1個
モードMax/Dimming
照射距離(m)(最大)200
連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimming/最大)
照射角度(°)10/70
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ(アンチローリング付属)。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。
電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。
タクティカルポーチ、アンチローリング、ストラップが含まれています。
トーチに装着できるアンチローリングは、傾いた面でもトーチが転がり落ちるのを防ぎます。
タクティカルテールスイッチは薄い面の破壊に使用できるよう丁寧に形づくられています。
夜間に周囲と調和するタクティカルな黒色です。アノダイズされたボディーは最高品質の金属感が得られます。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。
性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。
フォーカスは固定式です。
点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本
明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)
材質(本体)アノダイズアルミニウム
色タクティカルブラック
仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光
付属品ポーチ、アンチロールリング、ストラップ
質量(g)152
スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129
耐熱温度(℃)-20~50
防塵防水性能IPX4
LEDCREEパワーチップ1個
モードMax/Dimming
照射距離(m)(最大)200
連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimiming/最大)
照射角度(°)10/70
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。