懐中電灯・ライト :「LED ライト 単4」の検索結果
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
小さいが明るくタフで憎いヤツ。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。Suprabeam社で最小のライト:小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用。重さはたったの30gでありながら、コンパクト性とパワーを兼ね備えています。キーリングにはめて使うのに最も適しています。ヘッドを回すことでONとなり、一回転で最大光量になります。スイッチは一度のタッチで最大光量が得られるよう、前方のランプヘッドのところにあります。
使用電池単4電池×2本
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
付属品テスト電池、アタッチメントクリップ
セット内容テスト電池、キーリング
寸法(mm)14.88Φ×127.1
全長(mm)75.8
質量(g)30
電源単4電池×1本
外径(Φmm)14.6
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間50分
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)90
照射角20
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)60
電球の種類LED
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。頼れる定番サイズ。圧倒的なパワーと作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
付属品ヘッドバンド
セット内容テスト電池、アタッチメントクリップ
全長(mm)141.5
質量(g)56
スイッチ2(シリコンスイッチ)
電源単4電池×2本
角度(°)ヘッドアングル:0-50
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)-20~+60
連続点灯時間High:3時間、Low:10時間
LEDCREEパワーチップ×1
モードSPOT/MIX/MOON
明るさ(Lm)High:100、Low:20
照射角5~65
防水性IPX4
適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700
照射距離(m)(最大)70
電球の種類LED
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
用途バイク・自転車のハンドルへの固定に
電球の種類LED
付属品テスト電池、アタッチメントクリップ
寸法(mm)14.88Φ×127.1
色ブラック
材質(本体)アルミニウム
質量(g)50
使用電池単4電池×2本
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間3時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)120
照射角20
防水性IPX8
照射距離(m)(最大)60
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。
高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
押しやすく、丈夫なボタンスイッチを採用。
専用ポーチはベルトにセットすることができます。
スライドフォーカス機能搭載。
電池単4電池3本
明るさ(Lm)380(MAX)、200(High)、50(Medium)、15(Low)
色ダークグレー
防水仕様IPX4
材質(本体)アルミニウム
付属品ポーチ、ストラップ、電池、マニュアル
寸法(mm)115×26.5
質量(g)99
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間2時間15分(MAX)、2時間45分(High)、12時間(Medium)、60時間(Low)
LEDCREEパワーチップ1個
照射距離(m)230(最大)
照射角度(°)10-70
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。コンパクトでパワフル。一度のクリックで操作できる固定フォーカス仕様。専用ポーチはベルトにセットすることができます。
全長(mm)115.3
付属品本体Li-ionバッテリーポーチUSBケーブル充電器ストラップ
セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)96
電源単4電池×3本
外径(Φmm)26.5
充電時間3時間45分
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間20時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)280
照射角5
防水性IPX8(1メートルまで)
照射距離(m)(最大)210
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
フォーカスし調整し易いミニタイプコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。ミニチュアサイズながら驚きのパワー。キーリング用に最適でポケットに入れ持ち歩くのにも便利です。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
付属品ヘッドバンド
セット内容テスト電池、アタッチメントクリップ、キーリング
全長(mm)98
質量(g)38
スイッチ2(シリコンスイッチ)
電源単4電池×1本
角度(°)ヘッドアングル:0-50
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間High:2時間、Low:5時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)High:80、Low:20
照射角5~65
防水性IPX4
適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700
照射距離(m)(最大)60
電球の種類LED
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。特別にデザインされたコア構造により、熱をこもらせません。ビームの角度は片手で素早く変更可能。不用意なスライドを防ぐフォーカスロック機能:ヘッドをスライドしお好みの位置にフォーカスした後、ヘッドを右へ2-3°回しロックする。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
電球の種類LED
付属品本体ヘッドバンドLi-ionバッテリーUSBケーブルポーチ
セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ
全長(mm)134
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)196
電源単4電池×4本
外径(Φmm)39
充電時間5時間15分
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間Boost;1時間、High;1時間30分、Medium;11時間、Low;75時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)Boost;350、High;200、Medium;50、Low;15
照射角5~70
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)220
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
使用電池単4電池4本
全長(mm)150
材質(本体)アルミニウム(ウレタンコーティング)
色ブラック
セット内容本体、Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ
質量(g)307
外径(Φmm)39
充電時間6時間30分
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間2時間45分(BOOST)、3時間(HIGH)、8時間(MEDIUM)、37時間(LOW)
LEDCREEパワーチップ1個
明るさ(Lm)1000(BOOST)、500(HIGH)、200(MEDIUM)、50(LOW)
照射角5~70°
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)345
電球の種類LED
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
使用電池単4電池3本
全長(mm)134
材質(本体)アルミニウム(ウレタンコーティング)
色ブラック
セット内容本体、Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ
質量(g)132
外径(Φmm)27
充電時間3時間45分
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間2時間(BOOST)、2時間15分(HIGH)、3時間30分(MEDIUM)、24時間(LOW)
防塵防水性能IP68(10メートルまで)
LEDCREEパワーチップ1個
明るさ(Lm)800(BOOST)、350(HIGH)、200(MEDIUM)、50(LOW)
照射角5°
照射距離(m)(最大)250
電球の種類LED
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
Q3、Q3CLASSICに簡単に装着可能交通誘導灯として使用出来ます
使用電池単4電池1本
全長(mm)75.8
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
適合機種Q3、Q3CLASSIC
セット内容テスト電池、キーリング
質量(g)30
外径(Φmm)14.6
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間50分
LEDCREEパワーチップ1個
明るさ(Lm)90
照射角20°
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
Q7DEFEND、Q7COMPACTに簡単に装着可能交通誘導灯として使用できます。
使用電池単4電池3本
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
適合機種Q7DEFEND、Q7COMPACT
セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)
寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)
質量(g)140
耐熱温度(℃)-30~+60
連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間
LEDCREEパワーチップ1個
明るさ(Lm)Boost:250、High:150、Low:5、Dimmer:8~150
照射角6~60°
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)195
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROに簡単に装着可能
用途自動車整備、キャンプなど様々な場面を照らす電球として使用できます。
使用電池単4電池4本
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
適合機種Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PRO
セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)、専用ポーチ
寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)
質量(g)170
耐熱温度(℃)-30~+60
連続点灯時間Boost;1時間15分、High;2時間30分、Low;100時間
LEDCREEパワーチップ1個
明るさ(Lm)Boost:320、High:200、Low:6、Dimmer:10~200
照射角6~60°
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)210
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。