懐中電灯・ライト :「LED 6000」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です
・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。
・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。
・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。
・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。
・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。
・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに
セット内容ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書
材質PA6+15%GF ABS+PC
質量(g)本体140(電池込み)
全光束(Lm)HIGH:320、LOW:160
発光色昼光色(6000K)
化粧箱寸法(mm)W230×H130×D45
光源3535LEDチップ×2粒
モード切替HIGH、LOW
バッテリー3.7V 10440型リチウム電池
充電時間(時間)約2.5~3時間
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)350
充電方式Type-c(充電中本体点灯不可)
使用時間(時間)HIGH:約2時間、LOW:5時間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54(生活防水仕様)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・トリガースイッチ式だから、持ちながら片手で操作が可能
・ロック機能付きで、照射中も指を話してご使用頂けます。
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1.2A)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに
全光束(Lm)1000
防水保護等級IP65(生活防水)
材質ABS、PC
セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、 取扱説明書
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)12
出力(充電器)5V 1.2A
本体質量(g)約435
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×179.58×149.38
光源LEDチップ×3個
バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)
色温度(K)6000
LED色昼光色
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約3~4
モード点灯/Hi-Lo-SOS(3モード)
充電方式AC充電:AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)900
点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
照射角度(°)15(狭角)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。