懐中電灯・ライト :「LEDライト 作業灯」の検索結果
関連キーワード
・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です
・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。
・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。
・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。
・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。
・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。
・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに
セット内容ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書
材質PA6+15%GF ABS+PC
質量(g)本体140(電池込み)
全光束(Lm)HIGH:320、LOW:160
発光色昼光色(6000K)
化粧箱寸法(mm)W230×H130×D45
光源3535LEDチップ×2粒
モード切替HIGH、LOW
バッテリー3.7V 10440型リチウム電池
充電時間(時間)約2.5~3時間
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)350
充電方式Type-c(充電中本体点灯不可)
使用時間(時間)HIGH:約2時間、LOW:5時間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54(生活防水仕様)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。