使用電池単3電池×4本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)
色イエロー
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758SB-21Y
寸法(mm)Φ43×168
質量(g)161(電池含)
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約155時間
明るさ(Lm)67
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
付属品エボルタNEO乾電池(単3×3本)、取付けネジ
寸法(mm)本体:約Φ35×195、ホルダー:約37×40×210(H)
質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)
光源Φ7.5mmスタンダード白色LED 1個
使用電池単3形乾電池×3個(付属)
明るさ(Lx)200
アズワン品番64-7914-44
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆
色ブラック
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758SB-21
寸法(mm)Φ43×168
質量(g)161(電池含)
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約155時間
明るさ(Lm)67
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
色オレンジ
本体質量(g)127
光源LED
寸法(Φ×mm)61×187
電池寿命(時間)12
使用電池単3電池×2本(別売)
照射モード点灯
耐衝撃性1m
アズワン品番64-7914-32
明るさ(Lm)150
防水保護等級IP67(水深1m)
照射距離(m)約175
照射方式集光
1本
¥5,310
税込¥5,841
翌々日出荷
非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。
耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属)
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
材質樹脂
色イエロー
付属品ストラップ付属
エスコ品番EA758SB-20Y
寸法(mm)Φ43×178
質量(g)216(電池含)
光源LED球
電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。)
防水仕様IP67(水深1m防水設計)
明るさ(Lm)100(4200cd)
照射距離(m)約130
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12)×2本、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(47×22mm)×1枚
寸法(mm)75(W)×95(D)×115(H)
質量(g)約145(電池除く)
使用温度範囲(℃)10~40
電源単3電池×3本(別売)
全光束(Lm)白色:45、電球色:25
光源白色LED、電球色LED
電池寿命(時間)センサーモード:約14ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約26、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
アズワン品番65-2235-59
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属)
電球の種類白色LED球1灯
特殊用途防爆・防浸
材質ABS樹脂
色イエロー
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758WE-41
質量(g)180(電池含む)
タイプ集光
寸法(Φ×mm)42×156
電池寿命19時間
防水仕様IPX7
明るさ(Lm)160(固定)
照射距離(m)144
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果ある上着
仕様●型番:LE-P151D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:150ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:4.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:73g(電池含)●照射距離:強:65m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-50
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
ストラップ穴付、クリップ付。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-49
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサー
アズワン品番65-9276-95
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。
赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。
ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防浸
材質ポリマー樹脂
エスコ品番EA758SE-20
寸法(mm)52×27×76(H)
質量(g)68(電池含)
タイプ散光
機能点滅機能付
光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm)
電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池)
防水仕様IPX7(水深1m30分間防水)
明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池)
照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
レンズのスライドで、集散光の切替が可能です
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ27×160
質量(g)120
使用電池単3×2本(付属)
アズワン品番64-2259-96
明るさ(Lm)集光:220、散光:250
照射距離(m)集光:150、散光:38
1個
¥9,870
税込¥10,857
翌日出荷
ストラップ穴付、クリップ付。ペンタイプで120lmの大光量ライト。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P121D●使用電池:単3×1本(別売)●明るさ:強:120ルーメン弱:15ルーメン●電池寿命(時間):強:2弱:8●サイズ:Φ25×105mm●重量:53g(電池含)●照射距離:強:60m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-48
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
仕様●使用電池:単3×1本(付属)●明るさ:強・弱・点滅●ルーメン:強/178lm 弱/15lm●重量:96g(電池含)●防水性能:IPX7●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/EPDM レンズ/ポリカーボネート●電池寿命(時間):強/2.15 弱/21●照射距離:強/130m 弱/37m
アズワン品番65-9276-97
1個
¥9,280
税込¥10,208
8日以内出荷
寸法(mm)96(W)×65(D)×148(H)(最大値)
質量(g)約140(電池除く)
電源単3電池×4本(別売)
全光束(Lm)白色:45 / 電球色:40
光源白色LED / 電球色LED
電池寿命(時間)ON:約30、AUTO:約2年(1日10回点灯時)、※アルカリ乾電池使用時
検知方式人感、明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
アズワン品番64-2273-82
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス
色ブラック
質量(g)99(電池含)
切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする
使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)
連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間
照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強
充電時間(時間)4
耐衝撃性2m
サイズ(mm)23×153
明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18
防水性IPX7(水深1m)
照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
1個(1個)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ31×163
質量(g)184(電池含)
光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。
電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱)
使用電池単3×2本(テスト電池付属)
明るさ(Lm)358(強)、35(弱)
防水性IPX7
照射距離(m)約190(強)、約57(弱)
1個
¥14,400
税込¥15,840
当日出荷
集光灯+散光灯内蔵。集光灯は明るさ自動調整機能付。バッテリー残量表示付。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3345●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:イエロー●照射距離:スポット照射/137m フラッド照射/16m 同時照射/126m●ルーメン:スポット照射/219ルーメン フラッド照射/117ルーメン 同時照射/280ルーメン●電池寿命(時間):スポット照射/12 フラッド照射/14 同時照射/7●光源:LED球●サイズ:Φ47×184mm●重量:213g(電池含む)●材質:本体・クリップ/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●防水性能
アズワン品番65-9276-98
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3325●使用電池:単3×3本(付属)●カラー:イエロー●ルーメン:171●電池寿命(時間):16●光源:LED球●サイズ:Φ42×154mm●重量:173g(電池含)●材質:本体/EXL オーリング/EPDM レンズ/ポリカーボネート●防水性能:IPX7●照射距離:136m●片手操作が簡単なテールスイッチ●ヘッド部分蓄光機能付●散光●ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia
アズワン品番65-9276-96
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません
寸法(mm)60(W)×65(D)×280(H)
質量(g)280
照明装置SMD球6灯
使用電池単3×4本(別売)
アズワン品番64-2259-59
明るさ強:550、弱:150
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
蓄光ボディで暗い場所でも視認性抜群です
材質ポリカーボネート
寸法(mm)Φ40×156
質量(g)176(電池含)
電池寿命(時間)8(強)、202(弱)
使用電池単3×3本(付属)
照射モード点灯/点滅
明るさ(Lm)378(強)、39(弱)
照射距離(m)196(強)
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。