夜間の作業に。停電・災害時に。自転車の補助灯として。アウトドアにも。高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や警備に最適です。スポット、ワイドの2つの配光を選べます。使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい電池(別売)を使用しています。
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
寸法(mm)96(W)×65(D)×148(H)(最大値)
質量(g)約140(電池除く)
電源単3電池×4本(別売)
全光束(Lm)白色:45 / 電球色:40
光源白色LED / 電球色LED
電池寿命(時間)ON:約30、AUTO:約2年(1日10回点灯時)、※アルカリ乾電池使用時
検知方式人感、明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
アズワン品番64-2273-82
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です。急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
1セット
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金(硬質アルマイト処理)
寸法(mm)Φ14.5×92.0
色黒
質量(g)34.9(電池含む)
光源LED
電池寿命(時間)【強】1【弱】10【点灯時】2
使用電池単4電池×1本(付属)
照射モードノーマルビーム(固定)
明るさ80ルーメン(強) 6ルーメン(弱) 80ルーメン(点滅)
1本(1本)
¥2,300
税込¥2,530
3日以内出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)
質量(g)100 (本体のみ)
使用電池単3×2個
照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)
耐衝撃性能1m
明るさ(Lm)強:400、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)115 (強・スポット照射時)
連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。
材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス
質量(g)350
シリーズスティンガー(STINGER)
使用電池リチウムイオン電池(付属)
照射モード強、中、弱、点滅
充電時間(時間)8
耐衝撃性2m
サイズ(mm)41×194
明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100
防水性IPX7
照射距離(m)強:315、中:200、弱:70
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25
1個(1個)
¥44,000
税込¥48,400
8日以内出荷
付属品:USBコード、ストラップ。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。ポケットクリップ付(取り外し可能)。コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。耐久性、耐摩耗性に優れています。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。【明るさの切替方法について】:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッというまで押すと強で点灯します。
材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)62.4(電池含)
使用電池リチウムイオン電池(USBコード付)
照射モード強、弱
充電時間(時間)4
耐衝撃性1m
サイズ(mm)21.1×114.3
明るさ(Lm)強:500、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)強:90、弱:30
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:2、弱:8
1個(1個)
¥9,390
税込¥10,329
8日以内出荷
付属品:ホルスター、USBケーブル。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス
色ブラック
質量(g)590(充電池含)
切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする
使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)
照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強
充電時間(時間)5
耐衝撃性1m
サイズ(mm)60×266
明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450
防水性IPX7
照射距離(m)強:566、中:303、弱:164
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4
1個(1個)
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
USBタイプC充電式。片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。テールキャップをスライドさせると充電用USBタイプC差し込み口が現れます。
付属品ストラップ、USB配線
材質アルミ
寸法(mm)30×145
色ブラック
質量(g)約180(電池含)
使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)
防塵防水性能IP66
電池寿命パワー:4時間 強:7時間 中:15時間 弱:50時間
充電時間(時間)約4
モードスマートスイッチ
明るさ(Lm)パワー:1000 強:500 中:200 弱:20
照射距離(m)220(最大)
照射方式集散光
高さ(m)耐衝撃:1
1個(1個)
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス
色ブラック
質量(g)99(電池含)
切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする
使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)
連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間
照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強
充電時間(時間)4
耐衝撃性2m
サイズ(mm)23×153
明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18
防水性IPX7(水深1m)
照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
1個(1個)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12)×2本、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(47×22mm)×1枚
寸法(mm)75(W)×95(D)×115(H)
質量(g)約145(電池除く)
使用温度範囲(℃)10~40
電源単3電池×3本(別売)
全光束(Lm)白色:45、電球色:25
光源白色LED、電球色LED
電池寿命(時間)センサーモード:約14ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約26、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
アズワン品番65-2235-59
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
シンプルスタイルなライトです。
材質アルミ
寸法(mm)47×213
色ボディ:ブラック
質量(g)230(本体のみ)
光源LED球
電池寿命(時間)15
使用電池単2×2本(別売)
明るさ(Lm)180
明るさ固定
照射距離(m)200
照射方式タイプ:集光、パターン:点灯
1個(1個)
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。散光。最大190ルーメン!2段階調光+点滅機能付!散光タイプフラッシュライト。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付。
仕様●カラー:ブラック●光源:白色LED1灯●明るさ:190ルーメン(強)13ルーメン(弱)190ルーメン(点滅)●電池寿命(時間):約5(強)約48(弱)約5(点滅)●使用電池:単4電池×2本(付属)●照射距離:57m(強)17m(弱)●照射パターン:点灯/点滅●ボディ材質:アルミ●サイズ:Φ14.5×135.9mm●重量:52.6g
アズワン品番65-5655-92
1個
¥4,300
税込¥4,730
8日以内出荷
散光。最大10cmまで計測できるメモリ付。クリップ付。
材質アルミ
寸法(mm)14.3×122
質量(g)38.5
使用電池単4×1本(別売)
電池寿命15時間
明るさ(Lm)4.2
防水保護等級IPX7
照射距離(m)57
1個(1個)
¥5,920
税込¥6,512
翌日出荷
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー
色ブラック
質量(g)382(充電池含)
シリーズスティンガー(STINGER)
使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)
照射モード強、弱、ムーンライト
充電時間(時間)16
耐衝撃性3m
サイズ(mm)45×259
明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3
防水性IPX4
照射距離(m)強:253、弱:151
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
1個(1個)
¥40,500
税込¥44,550
翌日出荷
ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート
色イエロー
質量(g)53.9(電池含)
使用電池単4×2本(付属)
耐衝撃性2m
サイズ(mm)20×150
明るさ(Lm)105(固定)
防水性IPX7(水深1m:30分)
照射距離(m)39
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類白色LED球
連続点灯時間(時間)2.25
1個(1個)
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー
色イエロー
質量(g)382(充電池含)
シリーズスティンガー(STINGER)
使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)
照射モード強、弱、ムーンライト
充電時間(時間)16
耐衝撃性3m
サイズ(mm)45×259
明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3
防水性IPX4
照射距離(m)強:253、弱:151
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
1個(1個)
¥40,500
税込¥44,550
翌日出荷
付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)352(充電池含)
シリーズスティンガー(STINGER)
直径×長さL(Φmm×mm)41×213
色温度(K)3000
使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付)
連続点灯時間1.5(強)、2.5(中)、5(弱)、3(点滅)
照射モード強、中、弱、点滅
充電時間(時間)4.5
耐衝撃性1m
LED寿命(時間)50000時間
明るさ(Lm)強:500、中:275、弱:140
光色温白色
防水性IPX4
照射距離(m)強:約265、中:約190、弱:約134
照射方式散光
演色指数(Ra)90
電球の種類LED
1セット(1セット)
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。フォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光。現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ。電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付。安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
仕様●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-51
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ
連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
仕様●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップ
アズワン品番65-2178-12
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサー
アズワン品番65-9276-95
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
ストラップ穴付、クリップ付。ペンタイプで120lmの大光量ライト。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P121D●使用電池:単3×1本(別売)●明るさ:強:120ルーメン弱:15ルーメン●電池寿命(時間):強:2弱:8●サイズ:Φ25×105mm●重量:53g(電池含)●照射距離:強:60m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-48
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
細長く設計されている為、すき間ライトとして使用できます
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ10×158
色シルバー
質量(g)32(電池含)
電池寿命(時間)24
使用電池AAAA×3本(付属)
明るさ(Lm)11(固定)
防水性IPX4
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
寸法(mm)220×105×115(H)
質量(g)900(電池、肩掛けベルトを含)
光源LED球9個
電池寿命(時間)連続約28時間(乾電池エボルタNEO使用) 連続約25時間(乾電池エボルタ使用) 連続約16時間(パナソニックアルカリ乾電池使用) 連続約9時間(パナソニックマンガン乾電池使用)
使用電池単1×4本(付属)
アズワン品番65-2178-14
明るさ(Lm)約370
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌々日出荷
視認性の良い赤色ボディです
材質プラスチック
寸法(mm)Φ59×180
質量(g)280(電池含)
使用電池単1×2本(別売)
アズワン品番64-2259-55
明るさ(Lm)強:25
照射距離(m)35
1本
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。
赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。
ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防浸
材質ポリマー樹脂
エスコ品番EA758SE-20
寸法(mm)52×27×76(H)
質量(g)68(電池含)
タイプ散光
機能点滅機能付
光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm)
電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池)
防水仕様IPX7(水深1m30分間防水)
明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池)
照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
レンズのスライドで、集散光の切替が可能です
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ27×160
質量(g)120
使用電池単3×2本(付属)
アズワン品番64-2259-96
明るさ(Lm)集光:220、散光:250
照射距離(m)集光:150、散光:38
1個
¥9,870
税込¥10,857
翌日出荷
2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター
寸法(mm)188×108×110(H)
質量(kg)1.12
色イエロー
材質(本体)ナイロン樹脂
品名VULCAN
使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)
照射モード強/弱
充電時間(時間)9
耐衝撃性2m
アズワン品番64-7915-17
明るさ(Lm)強/1200、弱/350
防水保護等級IPX7(水深1m)
照射距離(m)強/548、弱/296
電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯
連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16
防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
1個
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
散光、アルミボディ、保護キャップ付。
1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。
テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。
テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
使用電池AAAA電池×3本(付属)※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。
電球の種類LED
材質(本体)アルミ
色ブラック
エスコ品番EA758SG-20
光源LED球
LED色白色
電池寿命約60時間
パターン点灯
明るさ11ルーメン
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。
電源ニッケルカドミウム充電池
電球の種類LED
特殊用途防雨
材質アルミ
エスコ品番EA758SD-15
寸法(mm)Φ45×215
質量(g)362(充電池含)
タイプ散光
機能点滅機能付
光源LED球(50,000hourLED)
電池寿命約2時間(強)、約3時間45分(中)、約7時間15分(弱)
防水仕様防雨仕様
適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。
明るさ(Lm)350(強)、175(中)、85(弱)
照射距離(m)310m(強)、219m(中)、155m(弱)
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
電源ニッケルカドミウム充電池
電球の種類LED
特殊用途防雨
材質樹脂
色(本体)ブラック
付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ付
エスコ品番EA758SD-6
寸法(mm)Φ45×205
質量(g)295(充電池含)
タイプ散光
機能点滅機能付
光源LED球
照射モード点灯/点滅
電池寿命約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱)
防水仕様防雨仕様
適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。
明るさ(Lm)385(強)、195(中)、95(弱)
照射距離(m)322m(強)、228m(中)、161m(弱)
1個
¥30,800
税込¥33,880
8日以内出荷
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ15×90
色レッド
質量(g)30(電池含)
光源LED球 (電球寿命3万時間)
使用電池単4電池×1本(付属)
照射モード点灯
アズワン品番64-2259-94
明るさ(Lm)45
明るさ固定
防水性IPX4(防沫形)
照射距離(m)41
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。
電源ニッケル水素充電池
特殊用途防沫
材質アルミニウム
付属品充電器、ACアダプター付
エスコ品番EA758SD-17
寸法(mm)Φ41×225
質量(g)364(充電池含む)
タイプ散光
使用電球LED
電池寿命1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱)
防水仕様IPX4
明るさ(Lm)640(強)、340(中)、170(弱)
照射距離(m)297m(強)
電球の種類LED
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
ストラップ穴付、クリップ付。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-49
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
色オレンジ
本体質量(g)127
光源LED
寸法(Φ×mm)61×187
電池寿命(時間)12
使用電池単3電池×2本(別売)
照射モード点灯
耐衝撃性1m
アズワン品番64-7914-32
明るさ(Lm)150
防水保護等級IP67(水深1m)
照射距離(m)約175
照射方式集光
1本
¥5,310
税込¥5,841
翌々日出荷
飛散防止レンズを採用した安全モデル。防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
色オレンジ
本体質量(g)146
光源LED
寸法(Φ×mm)61×210
電池寿命(時間)65
使用電池単1電池×2本(別売)
照射モード点灯
耐衝撃性1m
アズワン品番65-2178-11
明るさ(Lm)150
照射距離(m)約175
照射方式集光
1本
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
使用電池単4電池×1本(付属)
電球の種類LED
特殊用途防沫
材質アルミボディ
付属品クリップ、首かけストラップ(400mm)、キーリング付
エスコ品番EA758SG-10
寸法(mm)Φ15×90
質量(g)30(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃性
光源LED球(電球寿命3万時間)
照射モード点灯
電池寿命約2時間15分
防水仕様IPX4(防沫形)
明るさ(Lm)35
照射距離(m)38
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
仕様●使用電池:単4×2本(付属)●ルーメン:139lm●電池寿命(時間):4.25●照射距離:29m●防水性能:IPX4●サイズ:Φ15×146mm●重量:51g(電池含)●材質:本体/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●付属品:ヘルメットライトホルダー
アズワン品番65-9276-94
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
1
2
次へ
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。