2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ
仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光 アズワン品番65-3889-44
1本
9,620 税込10,582
翌々日出荷

セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ) 質量(g)100 (本体のみ) 使用電池単3×2個 照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド) 耐衝撃性能1m 明るさ(Lm)強:400、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)115 (強・スポット照射時) 連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
11,200 税込12,320
翌日出荷