懐中電灯・ライト :「マグネット 引っ掛け」の検索結果
3つのヘッドは独立して回転させられ多方向の照射が可能で便利です。底にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。別売の三脚(TRPD/LED/685A)を取り付けると作業の幅をより広げられます。
用途車両や機械整備、工事現場、キャンプなどあらゆる場面に。
付属品USB充電ケーブル
トラスコ品番660-7298
材質本体:アルミニウム、ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート
幅(mm)76
全長(mm)210
高さ(mm)210
奥行(mm)76
電源リチウムイオン電池3.7V/4000mAh(内蔵)
保護等級IP54
充電時間5時間
明るさ(Lm)2000(強)/1200(中)/700(弱)/1200(充電中)
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
最大点灯時間8.5h(弱)/3.5h(中)/1.5h(強)
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
下部に1つ、側面に2つマグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転させてあらゆる角度から照らすことが出来ます。
2つのフックで引っ掛けることも可能です。
耐衝撃、防塵、防水仕様です。
USBで充電可能です。
高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。
2つのフック付きでどこにでも引っ掛けられます。
用途車両整備や機械整備に
仕様マグネット仕様
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4776
材質ABS樹脂
全長(mm)254
色オレンジ
高さ(mm)254
質量(g)538
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)48
保護等級IP54
充電時間(時間)4
LEDSMD
明るさ(Lm)上部:120 側面:400(強)200(弱)
耐衝撃IK07
電球の種類LED
点灯時間(時間)(最大)7
照射角度(°)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。