下部に1つ、側面に2つマグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転させてあらゆる角度から照らすことが出来ます。
2つのフックで引っ掛けることも可能です。
耐衝撃、防塵、防水仕様です。
USBで充電可能です。
高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。
2つのフック付きでどこにでも引っ掛けられます。
用途車両整備や機械整備に
仕様マグネット仕様
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4776
材質ABS樹脂
全長(mm)254
色オレンジ
高さ(mm)254
質量(g)538
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)48
保護等級IP54
充電時間(時間)4
LEDSMD
明るさ(Lm)上部:120 側面:400(強)200(弱)
耐衝撃IK07
電球の種類LED
点灯時間(時間)(最大)7
照射角度(°)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。