懐中電灯・ライト :「LEDライト COB」の検索結果
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
商品豆知識
LEDにCOBテクノロジーを使用しておりくっきり明るいです。
マグネット機能の付いたフックは180度駆動します。
ポケットやベルトに簡単にかけることが出来ます。
LEDはCOBを使用しています。
衝撃と水に強いABS樹脂製です。
マグネットスタントは180度駆動します。
ポケットやベルトにも取り付け可能です。
スイッチを1回押すと上部、2回で側面が点灯、3回押すと電気が消えます。
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4804
材質ABS樹脂
幅(mm)40
全長(mm)155
高さ(mm)155
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-10~50
奥行(mm)30
電源リチウムイオンバッテリー
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)3.7
明るさ(Lm)160
照射距離(m)30
電球の種類LED
点灯時間(時間)(最大)3
照射角度(°)120
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
LEDはCOBを使用しています。
ABS樹脂製で頑丈です。
ポケットやベルトにつけることが出来るフックが付いています。
フックにはマグネットが付いており、ハンズフリーでの作業を可能にします。
フックは左右に120度動きます。
軽量でコンパクトなので持ち運びに最適です。
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4803
材質ABS樹脂
幅(mm)35
高さ(mm)185
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~50
奥行(mm)20
電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)800
明るさ(Lm)メインライト:180、上部ライト:65
照射距離(m)20
電球の種類LED
点灯時間(時間)(最大)2
照射角度(°)120
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。