ハピソンチェストライトYF-200、YF-200B、YF-201に装着できるオレンジフィルタです。
オレンジフィルタを装着することで手元作業時に虫が寄りにくく魚を刺激しにくい光に切り替えられナイトゲームをより快適に楽しむことが出来ます。
回転式フィルターなので、本体装着後も簡単に切替ができ煩わしい手間なく使用できます。
対応機種ハピソンチェストライト/YF-200(INTIRAY)、YF-200B(INTIRAY)、YF-201(INTIRAY Rechargeable)
電球の種類LED
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
虫がよりにくい!魚を刺激しにくい!
オレンジフィルターがついたチェストライト。
フィルターは回転式なので、回せば白色光で使用できます。
前傾姿勢でブレないズレない快適な首掛けライトです。
ニーズに併せて10種の照らし方を選べます。
超集光ブースト10000Lx×600Lmなら500m先の対象物を照らし出せます。
用途両手が使える首掛けライト
付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル
種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
本体寸法(mm)80×118×52
本体質量(g)約170(電池含む)
保護等級IPX5
光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2
バッテリーリチウムイオン電池
電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(時間)約8
耐水性防滴
バッテリー容量(mAh)2600
消費電力量(Wh)9.4
光束(Lm)600
電球の種類LED
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
軽くてシンプルな高性能チェストライト。
虫が寄りにくく魚を刺激しないオレンジ光で手元の作業、通常時は白色LEDと作業によっての光の切替ができ便利。
前かがみの姿勢など体の動きにブレないズレないデザインだから首にかけて使いやすく、頭への装着も可能。
わずか62gと軽量で雨の日にも使える防水機能(IPX5)付き。
用途釣りやアウトドアレジャーに最適
付属品USBケーブル×1
質量(g)本体約62、ストラップ約13
使用温度範囲(℃)-10~40
光源白色チップLED
電池寿命(時間)強点灯約3、弱点灯約15(20℃時)
使用電池リチウムイオンポリマー電池1000mAh
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×55
充電時間(時間)約7(20℃時)
バッテリー容量(mAh)1000
光束(Lm)ブースト約300、強約150、弱約30
ストラップ長さ(cm)約75
防水性IPX5(防噴流型)
電球の種類LED
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。