特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストーンチップ(飛び石)、ピンホール、スアナ等のごく小さな補修向けのUVペンライト。直径35mm、全長160mmのコンパクトサイズ。充電式(リチウムイオン電池/専用充電器付属)。LED仕様:出力5W、ピーク出力波長は365nm(UV-A波)
全長(mm)160 使用電池リチウムイオン電池
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。 トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。 マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。 360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装 付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル 質量(g)60 切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯 本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1 充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A) 動作温度(℃)-10~40 使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。 稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4
1本
5,998 税込6,598
当日出荷